Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutetiketten 100 x 100 mm, UN (Handbeschriftung) ADR Sondervorschrift 653, Polyethylen weiß-schwarz, 1.000 Gefahrgutaufkleber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrgutetiketten 100 x 100 mm, UN (Handbeschriftung) ADR Sondervorschrift 653, Polyethylen weiß-schwarz, 1.000 Gefahrgutaufkleber
Gefahrgutetiketten 100 x 100 mm, UN (Handbeschriftung) ADR Sondervorschrift 653, Polyethylen weiß-schwarz, 1.000 Gefahrgutaufkleber
Gefahrgutetiketten 100 x 100 mm, UN (Handbeschriftung) ADR Sondervorschrift 653, Polyethylen weiß-schwarz, 1.000 Gefahrgutaufkleber
Gefahrgutetiketten 100 x 100 mm, UN (Handbeschriftung) ADR Sondervorschrift 653, Polyethylen weiß-schwarz, 1.000 Gefahrgutaufkleber
Gefahrgutetiketten 100 x 100 mm, UN (Handbeschriftung) ADR Sondervorschrift 653, Polyethylen weiß-schwarz, 1.000 Gefahrgutaufkleber
Gefahrgutetiketten 100 x 100 mm, UN (Handbeschriftung) ADR Sondervorschrift 653, Polyethylen weiß-schwarz, 1.000 Gefahrgutaufkleber
Artikel-Nr.:
     C3500-C0101002
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     C0101002
EAN/GTIN:
     4251322392021
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber UN
Gefahrgut-Etiketten UN
Gefahrgutaufkleber UN
Gefahrgutetiketten UN
  • Selbstklebende Gefahrstoff Aufkleber in 100 x 100 mm zur korrekten Kennzeichnung von Gefahrgut und Gefahrstoffen
  • Aufdrucktext der Gefahrgut Labels: UN (Handbeschriftung)
  • Gefahrzettel aus Polyethylen - permanent haftend - zuverlässiger Halt auf Ihren Versandstücken
  • Lieferumfang: 1000 Gefahrgut Kennzeichnung auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
  • Gefahrgutkennzeichen auf praktischer Rolle - Ideal für Etikettenspender zum leichten Etikettieren von Ihren Gefahrstoff Etiketten vor Ort

1.000 Gefahrgutetiketten ADR Sondervorschrift 653 (UN (Handbeschriftung)) für die Kennzeichnung von Gefahrgütern. Mit Hilfe von festgelegten Piktogrammen und speziellen Nummerncodes (Klassen) weißen die bedruckten Haftetiketten auf bestehende Gefahrensituationen hin. Beim Transport werden somit alle Beteiligten sofort über die Risiken informiert.
Die quadratischen Gefahrgutaufkleber aus Polyethylen (weiß-schwarz) haben die Größe 100 x 100 mm und sind selbstklebend.
In unserem Sortiment führen wir unterschiedliche Materialien für verschiedene Einsatzgebiete. Zur temporären Markierung auf Verpackungen aus Karton empfehlen wir Papier. Das Material Folie eignet sich zur dauerhaften Markierung auf Metall oder Kunststoff.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gefahrgutetiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Polyethylen
Farbe:
weiß-schwarz
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Aufdrucktext:
UN (Handbeschriftung)
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
glänzend
Rollenbreite:
104 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutkennzeichnung UN, Gefahrgutzettel UN, Haft-Etiketten, Haftetiketten, gefahrgutkennzeichnung un, gefahrgutzettel, gefahrstoffetiketten, gefahrstoffkennzeichnung, ghs-etiketten, ghs-piktogramme, gefahrensymbole, gefahrgut-kennzeichnung, kennzeichnung / beschriftung, schilder, Gefahrstoffaufkleber, Gefahrstoffysymbole, Gefahrgutetiketten, Gefahrgutaufkleber, Gefahrgutzeichen, kennzeichnung gefahrgut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01418* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,11*
€ 45,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 37,53*
€ 44,66
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 34,85*
€ 41,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,49*
€ 39,85
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 32,20*
€ 38,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,41*
€ 36,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,76*
€ 31,84
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 23,11*
€ 27,50
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 17,03*
€ 20,27
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,18*
€ 16,87
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.