LED Sternenlicht Marienkäfer - Einschlafhilfe und Orientierungslicht
Das Nachtlicht in Form eines süßen Marienkäfers projiziert einen bezaubernden Sternenhimmel an Decke und Wand und schafft dadurch eine beruhigende Atmosphäre im Kinder- und Babyzimmer. Das Sternenlicht beleuchtet dezent das Schlafzimmer und sorgt so für Orientierung und schenkt ein Gefühl der Geborgenheit. Es nimmt den Kleinen zudem die Angst vor der Dunkelheit. Auch als Licht zum Stillen ideal geeignet
Nachttischlampe für's Kinderzimmer
Farbwechsel & 45min Timer
Neben den drei wählbaren Farben orange, blau und grün kann außerdem der automatische Farbwechsel aktiviert werden. Die Farben wechseln dann mit sanftem Übergang durch. Die Abschaltautomatik sorgt dafür, dass sich das Sternen Licht nach 45 Minuten von alleine abschaltet
Kinderleichte Bedienung
Die Schlummerleuchte ist über den Berührungssensor kinderleicht zu bedienen, damit auch die Kleinsten das Sternenlicht alleine ein- & ausschalten können. Dank Batteriebetrieb kann der Marienkäfer auch auf Reisen mitgenommen werden und sorgt überall für eine vertraute Umgebung
Erwärmungsfrei & sparsam
LED-Lampen haben einen sehr geringen Energieverbrauch - eine Batterieladung hält daurch für über 60 Nächte. Außerdem sind LEDs erwärmungsfrei. Auch bei Dauergebrauch erwärmen sie sich nicht - Sie können Ihre Kinder unbedenklich mit ihm spielen lassen
Für Groß und Klein
Nicht nur die Kleinen freuen sich über die Leucht-Sterne, natürlich können auch Erwachsene das Sternenlicht als Einschlafhilfe verwenden
Marienkäfer SternenlichtSchildkröten SternenlichtFrosch SternenlichtElefant Sternenlicht mit MusikMusik---✓Touch Sensor✓✓✓✓Autom. Abschaltung✓✓✓✓LED erwärmungsfrei✓✓✓✓