| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-5117003 Herst.-Nr.: 5117003 EAN/GTIN: 4013674005352 |
| |
|
| | |
| Das PhotoCam III Power-Set ist ein Ladegeräte-Set, welches u.a. für die Ladung von Akkus der Digitalkamera geeignet ist. Die microcontrollergesteuerte Ladeüberwachung garantiert beste Ladeergebnisse. Das Gerät ist zur Ladung von 2/4 Micro AAA oder Mignon AA-Akkus geeignet. Es können NiMH- oder NiCd-Akkus geladen werden. Mit einem Ladestrom von 500 mA werden Ladezeiten, abhängig von der zu ladenden Kapazität, bis zu max. 6 Stunden erreicht. Nach Ladeende erfolgt eine automatische Umschaltung auf Impuls-Erhaltungsladung. Der Ladezustand wird über die Ladeanzeige signalisiert. Das PhotoCam III wird inkl. 4x NiMH Mignon AA Akku maxE 2100mAh ausgeliefert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät ansmann, aa akku ladegerät |
| | |
| |