| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-5107563 Herst.-Nr.: 5107563 EAN/GTIN: 4013674107568 |
| |
|
| | |
| Das Ladegerät Basic 2 Plus ist ein zuverlässiger Dauerlader mit einem hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist mit einer Ladeanzeige, Verpolschutz und automatischer Ladestromanpassung ausgestattet. Es können bis zu zwei NiMH/NiCd Mignon AA/Mirco AAA geladen werden. Somit ist dieses Ladegerät der preiswerte Einstieg in das ANSMANN Programm und optimal für alle, die mit Kinderspielzeug und Hobbyfotografen "zu tun" haben. Die Vollladung eines Mignon Akkus mit 1000 mAh dauert ca. 6 Stunden. - Mit seinem kompakten Design & zuverlässiger leistungsstarker Ladeleistung ist das preiswerte Dauerladegerät die ideale Wahl für Ihre Haushalts-Akkus & auch auf Reisen ein praktischer Begleiter
- In dem Steckdosen-Ladegerät lassen sich perfekt 1-2 handelsübliche Mignon AA oder Micro AAA Akkus einzeln oder auch gleichzeitig laden / Ideal für Akkus von Spielzeugen Kameras & für Modell-Bau
- Einfachste Bedienung Der Ladevorgang startet automatisch wenn das Ladegerät in der Steckdose steckt & Batterien eingelegt werden / Automatische Ladestromanpassung je nach eingelegten Akkus
- Voller Überblick Die übersichtliche LED Ladeanzeige zeigt mit grünem Licht den Ladevorgang der Akkubatterien an / Maximale Sicherheit dank Verpolschutz bei falsch eingelegten Rundzellen
- Lieferumfang 1x Basic 2 plus Steckerladegerät / Leicht bedienbares Dauerladegerät für AAA & AA Rundzellen - ideal für Spielzeug- oder Kameraakkus / 1x Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät ansmann, aa akku ladegerät |
| | |
| |