Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1222952 Herst.-Nr.: 5035222 EAN/GTIN: 4013674352227 |
| |
|
| | |
| Für Geräte mit hohem Stromverbrauch - schnelle und hohe Stromabgabe Profis und Vielanwender verwenden gerne Akkus der höchsten Kapazität. Diese Akkus sind somit ideal für professionelle Anwendungen mit hohem Energiebedarf wie Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. Bei diesen Akkus mit hoher Kapazität kann innerhalb kurzer Zeit ein Maximum an Strom abgegeben werden. Die Selbstentladung spielt hierbei keine Rolle. Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000mal wiederaufladbar. Geprüfte Qualität ANSMANN Akkus sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. Schnelladefähig Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind. Großer Temperatur-Einsatzbereich Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Schont Umwelt und den Geldbeutel NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten. Kein Memory-Effekt Dank neuester Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen. - Mit ihrer besonders hohen Kapazität & der Schnellladefähigkeit eignen sich die ANSMANN Accus perfekt für Geräte mit hohem Stromverbrauch / Ideal für Telefon Phone Camera Solar Lampe Taschenlampe
- Geld sparen: Die Ni-MH Akkus AAA sind bis zu 1000 Mal wiederaufladbar & überzeugen mit konstanter Leistungsabgabe bei geringer Selbstentladung - überall, wo sonst Einwegbatterien zum Einsatz kommen
- Umweltfreundlich: Die aufladbare Batterien sind frei von gefährlichen Schwermetallen wie Cadmium, Quecksilber oder Blei & bestechen durch eine besonders hohe Zyklenfestigkeit die Langlebigkeit garantiert / Kälte- & Hitzebeständigkeit für längeren Halt
- Langlebig & sicher: Die AAA Batteries sind gegen Tiefenentladung & Überladung geschützt - Garantiert konstante & einwandfreie Leistung / Auch bei mehrmaligen Teilaufladungen kein Memory-Effekt
- Lieferumfang: 2x Akku AAA Micro HR03 Typ 1100mAh & 1.2V / Leistungsstarke Batterie AAA mit maxE Technologie bis zu 1000 Mal wiederaufladbar / Ideal für Flashlight Solarleuchte Stirnlampe Akku Telefon
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, mignon-akku nimh, aa akku, nimh akku aaa, 3aaa, rechargeable, aufladbar, aufladen, bateri |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 2 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,82* | € 2,435* | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,71* | € 3,51* | | | | | | | | 24 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,03875* | € 3,71875* | | | | | | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,12125* | € 3,74125* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,085* | € 3,995* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|