Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-146912 Herst.-Nr.: 5035212 EAN/GTIN: 4013674352128 |
| |
|
| | |
| Für Geräte mit hohem Stromverbrauch - schnelle und hohe Stromabgabe Profis und Vielanwender verwenden gerne Akkus der höchsten Kapazität. Diese Akkus sind somit ideal für professionelle Anwendungen mit hohem Energiebedarf wie Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. Bei diesen Akkus mit hoher Kapazität kann innerhalb kurzer Zeit ein Maximum an Strom abgegeben werden. Die Selbstentladung spielt hierbei keine Rolle. Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000mal wiederaufladbar. Geprüfte Qualität ANSMANN Akkus sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. Schnelladefähig Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind. Großer Temperatur-Einsatzbereich Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Schont Umwelt und den Geldbeutel NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten. Kein Memory-Effekt Dank neuester Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen. - 4x ANSMANN Akkus Typ 2850 mit min. 2650mAh Hochleistungsakkus: Die Akkus mit einer besonders hohen Kapazität sind vor allem in Geräten mit hohem Stromverbrauch einzusetzen. Ideal geeignet für Blitzgeräte, Kameras, medizinische Geräte, GPS, Fernbedienungen etc.
- Schnellladefähig. Schutz gegen Tiefentladung und Überladung. Erhöhte Betriebszeit in elektronischen Geräten. Ohne Memory-Effekt. Umweltfreundlich. Hohe Zyklenfestigkeit. Frei von gefährlichen Schwermetallen wie Cadmium, Quecksilber oder Blei. Kälte- und Hitzeunempfindlich. ANSMANN Accus zeichnen sich besonders durch eine konstante Leistungsabgabe und Langlebigkeit aus.
- 1000mal wiederaufladbar. Spannung: 1,2V. Kapazität: Typ. 2850, min. 2650mAh. System: NiMH. Zellengröße: Mignon AA, HR6.
- Sparen Sie bares Geld durch den Einsatz von Akkus: NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Durch den Einsatz von NiMH-Akkus können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten.
- Lieferumfang: 1x 4er Blister NiMH Akkus Mignon AA Typ 2850 (min. 2650mAh).
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, mignon-akku nimh, aa akku |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | 4 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 3,155* | € 4,475* | | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Paket | € 3,90* | ab € 3,21* | € 4,54* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 3,4275* | € 4,9975* | | | | | | | | 4 | | pro Paket | € 4,00* | ab € 3,175* | € 5,025* | | | | | | | | 4 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 3,9175* | € 6,175* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete | Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|