Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ANSMANN PhotoCam III Akkuladegerät für Micro AAA/Mignon AA + 4x AA Akkus 2850mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoCam III Akku-Ladegerät - Hauptansicht
PhotoCam III Akku-Ladegerät - Hauptansicht
PhotoCam III Akku-Ladegerät - Verpackung
ANSMANN - Logo
Artikel-Nr.:
     643-456003
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5007093
EAN/GTIN:
     4013674093502
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH

Stecker-Ladegerät für 2 oder 4 Micro AAA / Mignon AA Akkus

Das PhotoCam III Power-Set ist ein Ladegeräte-Set, welches u.a. für die Ladung von Akkus der Digitalkamera geeignet ist. Die microcontrollergesteuerte Ladeüberwachung garantiert beste Ladeergebnisse.

Das Gerät ist zur Ladung von 2/4 Micro AAA oder Mignon AA-Akkus geeignet. Es können NiMH- oder NiCd-Akkus geladen werden. Mit einem Ladestrom von 500 mA  werden Ladezeiten, abhängig von der zu ladenden Kapazität, bis zu max. 6 Stunden erreicht. Nach Ladeende erfolgt eine automatische Umschaltung auf Impuls-Erhaltungsladung. Der Ladezustand wird über die Ladeanzeige signalisiert.

Das PhotoCam III wird inkl. 4x NiMH Mignon AA Akku Typ 2850 (min. 2650mAh) ausgeliefert.

Weitere Informationen:
Ladbare Zellen:
Micro AAA (HR03) | Mignon AA (HR6)
Eingangsspannung:
100-240V AC
Ladestrom Micro AAA (HR03):
500mA (2/4)
Ladestrom Mignon AA (HR6):
500mA (2/4)
Überladeschutz (Erhaltungsladung):
Ja
Akku-Defekterkennung:
Ja
Sicherheitstimer:
Ja
Mikroprozessorsteuerung:
Ja
Weltweit einsetzbar:
Ja
Akku Zellenchemie:
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-Kapazität:
Typ. 2850mAh, Min. 2650mAh
Spannung:
1.2V
Schnelladefähig:
Ja
Anzahl Zellen:
4
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Steckerladegerät, aa akku ladegerät ansmann, aa akku ladegerät, ladegerät, ladestation, akku ladegerät, universal ladegerät, charger, nimh ladegerät, batterie ladegerät, ladegerät aa, aaa, stecker ladegerät, steckerladegerät
Angebote (24)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 17,63*
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,93*
€ 17,81*
1
pro Stück
€ 4,49*
ab € 15,72*
€ 17,83*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,18*
€ 18,16*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,14*
€ 20,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
5117003
ab € 13,29*
Ähnlich
Ansmann
5307263
ab € 12,60*
Ähnlich
Ansmann
5317263
ab € 18,76*
Ähnlich
Ansmann
5207473
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.