| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-1700-0070 Herst.-Nr.: 1700-0070 EAN/GTIN: 4013674118182 |
| |
|
| | |
| Schnell, einfach und sicher Befestigen Sie Ihr Smartphone einfach, schnell und unkompliziert an der Windschutzscheibe Ihrers Fahrzeugs. Die praktische Magnethalterung für Smartphones, Navis oder Mobiltelefone passt universell in alle Fahrzeuge. So lässt sich das Smartphone schnell und sicher befestigen und ist optimal sichtbar, an Ihrer Wunschposition platziert. Komplett ohne Werkzeug Befestigen Sie den Saugnapf einfach durch drehen an Ihrer Windschutzscheibe. Dank eines starken Haltemagnets an der Ihnen zugewandten Seite befestigen Sie Ihr Smartphone ohne Werkzeug, Schrauben oder Klemmen. Die dazu passende und mitgelieferte Metallscheibe legen Sie entweder in die Schutzhülle Ihres Mobilgeräts oder kleben sie direkt auf der Rückseite Ihres Geräts oder der Schutzhülle fest. Der ultrastarke Magnet sorgt für absolut stabilen Halt, selbst auf schlechten Fahrbahnen und bei unruhiger Fahrt . Dank hochwertiger Verarbeitung und mehrfacher Qualitätssicherung sind Sie mit der ANSMANN Magnethalterung auf der sicheren Seite. Optimale Qualität, perfekte Verarbeitung Der starke Haltemagnet hebt Gegenstände mit bis zu 500g Gewicht problemlos und zuverlässig – ohne Abrutschen, Verdrehen oder Herausfallen. Der kraftvolle Saugnapf hält perfekt an der Scheibe ohne diese zu verkratzen oder zu beschädigen. Der Universelle Saugnapf findet an allen glatten Flächen, ob horizontal oder vertikal, optimalen Halt. Kompakt und Nützlich – auch ohne Auto Der ANSMANN Magnethalter macht überall eine gute Figur. Das reduzierte Design passt sich durch sein elegantes, schlichtes Design problemlos in jedes Interieur ein. Speziell die matt gummierte Oberfläche und die kompakten Maße des handlichen Halters machen die ANSMANN Smartphonehalterung zu einem schicken Design-Element, das kaum auffällt. Auf glatten Flächen lässt sich der Magnethalter auch ideal als praktischer Tischständer verwenden. - Universell einsetzbar: Die 6 Magnete der Handy Autohalterung sorgen für einen starken Halt & sofortige magnetische Anziehungskraft, ohne dass Sie Ihr Gerät an einem Clip befestigen müssen
- Magnetisch: Am starken Haltemagnet lassen sich Gegenstände bis zu 500g problemlos & zuverlässig anbringen / Ermöglicht horizontal & vertikal den idealen Blickwinkel - auch auf unebenen Straßen
- Einfache Installation: Der kraftvolle Saugnapf hält perfekt an der Scheibe ohne diese zu verkratzen & zu beschädigen / Geeignet für alle iPhone, Samsung Galaxy, Huawei, HTC, Nexus, LG, Motorola, Nokia & GPS-Geräte
- Die beiliegenden Metallscheiben können entweder direkt an das Smartphone angeklebt oder einfach in die Handy Hülle eingelegt werden - ermöglicht leichtes entfernen von der magnetischen Basis
- Lieferumfang: 1x Auto Handy Halter mit Magnet für Windschutzschreibe, 2x Metallplatten / Magnethalterung ideal als Autozubehör, Navi Halterung, magnetische Handy Halterung Auto, Autotelefonhalter
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, halterung mobiltelefon passiv auto, auto handyhalterung, kfz halterungen mobiltelefon, holder, halter, phone, halterung, handyhalterung |
| | |
| |