|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3475-1600-0428 Herst.-Nr.: 1600-0428 EAN/GTIN: 4013674179176 |
| |
|
|  |  |
 | Konzipiert für den täglichen Einsatz Der Name ist Programm - die ANSMANN Daily Use 150B in hochwertiger Qualität bringt jederzeit Licht ins Dunkle. Die Taschenlampe wurde für ein breites Einsatzgebiet entwickelt ist somit ein unverzichtbarer Begleiter im Alltagsleben. Für den Hausgebrauch wie z.B. einen Kellergang, einen Abendspaziergang, bei Stromausfall, für das Ausleuchten von dunklen Ecken und Räumen, beim Aufräumen, Renovieren, beim Umzug, um auf sich Aufmerksam zu machen oder bei vielen anderen Gelegenheiten - die Daily Use 150B ist deineTaschenlampe. Kompakt und superhell Die kompakte ist so klein, dass sie garantiert überall Platz findet - ob in der Handtasche, im Werkzeugkoffer oder in der Lenkertasche des Fahrrads. Trotz der geringen Abmessungen und des leichten Gewichts ist diese Hochleistungstaschenlampe erstaunlich hell: Zur maximalen Lichtausbeute ist die Power-LED von einem optischen Reflektorsystem umfasst, welches das Licht optimal bündelt. Dadurch wird eine Helligkeit von 150 Lumen und eine Leuchtweite von 101 m erreicht. Praktisch & gut Der Energieverbrauch der Daily Use 150B Taschenlampe ist erstaunlich gering. Die Energiequelle (2× Mignon AA / LR6 Batterien - im Lieferumfang enthalten) liefert für bis zu 20 Std. Licht. Das Gehäuse besteht aus äußerst robustem Flugzeugaluminium und steckt auch Staub, Erschütterungen und Stürze aus großer Höhe locker weg. Die Lieferung erfolgt im Set inklusive Ansmann Alkaline-Batterien und Trageschlaufe. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, kleine led taschenlampe, led flashlight, led lenser aufladbar, led torch, stabtaschenlampe |
|  |  |
| |