| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-1600-0286 Herst.-Nr.: 1600-0286 EAN/GTIN: 4013674154500 |
| |
|
| | |
| Robust und wetterfest: Das robuste Kunststoffgehäuse mit gummierten Teilen eignet sich sehr gut für die Benutzung im Freien und verdeutlicht die hochwertige Verarbeitung. Der Schutzgrad IPX4 bietet Schutz vor Spritzwasser und hält somit auch Regen stand. Super Performance Die Camping Leuchte bring Licht ins Dunkle. Mit einer Leistung von bis zu 175 Lumen und der O-Ring LED leuchtet die CL200B horizontal 360° aus. Im 100% Modus bringt die Lampe es auf stattliche 14h Leuchtzeit, im 10% Modus sogar auf 94h! Angenehme Farbtemperatur Durch eine Farbtemperatur von 3000K erzeugt die Lampe ein angenehmes, warmweißes Licht, welches sich vor allem zum Camping super eignet und eine angenehme Atmosphäre zaubert. Aufgrund des milchigen Glases wird zudem ein blendfreies Licht garantiert. Einfache Bedienung Mit dem Taster kann zwischen den Funktionen 10% und 100% gewechselt werden und bietet somit ausreichend Licht für diverse Anwendungen |
| | |
| | | |
| | | |
| |