Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN LED Baustrahler mit Akku 1400 Lumen,10W, flexibel & dimmbar IP64, 2 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ANSMANN LED Baustrahler mit Akku 1400 Lumen,10W, flexibel & dimmbar IP64, 2 Stk
ANSMANN LED Baustrahler mit Akku 1400 Lumen,10W, flexibel & dimmbar IP64, 2 Stk
ANSMANN LED Baustrahler mit Akku 1400 Lumen,10W, flexibel & dimmbar IP64, 2 Stk
ANSMANN LED Baustrahler mit Akku 1400 Lumen,10W, flexibel & dimmbar IP64, 2 Stk
ANSMANN LED Baustrahler mit Akku 1400 Lumen,10W, flexibel & dimmbar IP64, 2 Stk
ANSMANN LED Baustrahler mit Akku 1400 Lumen,10W, flexibel & dimmbar IP64, 2 Stk
ANSMANN LED Baustrahler mit Akku 1400 Lumen,10W, flexibel & dimmbar IP64, 2 Stk
Artikel-Nr.:
     C3475-1600-0235-590
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0235-590
EAN/GTIN:
     4013674153442
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler

Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte

ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis anzubieten. Unsere FL1400R ist eine professionelle Arbeitsleuchte mit COB-LED Technologie. Die handliche und zuverlässige Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten im und rund ums Haus, z.B. in Werkstätten, Industrie, Haus, Hof oder Garage.

Leistungsstarke Leuchtkraft

Durch den Einsatz einer leistungsstarken COB-LED-Technologie erzeugt die Lampe ein intensives helles Licht. Die Leuchte kommt dabei auf eine Helligkeit bis zu 1400 Lumen. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt, damit kleine Details ebenso wie große Flächen homogen ausgeleuchtet werden. Das Licht der LEDs hat eine Farbtemperatur von ca. 6500K, welche die Augen nicht zu sehr belastet. Das bedeutet ein angenehm natürliches, weißes Licht, das nicht ermüdet und ein entspanntes Arbeiten ermöglicht.

Robust und Stoßfest

Das robuste und stoßfeste Gehäuse ist besonders widerstandafähig gegen mechanische Beanspruchung. Ein herausklappbarer und um 180° drehbarer Standfuß, welcher auch als Tragegriff verwendet werden kann, ermöglicht universelles Ausleuchten des Arbeitsbereiches. Dadurch bleiben beide Hände frei für Ihre Arbeit in der Werkstatt, auf Baustellen oder bei Montagearbeiten.

Starke technische Werte

Betrieben wird die FL1400R durch einen leistungsstarken Li-Ion-Akkupack mit 4000mAh. Somit ist die Inspektionsleuchte immer und überall einsetzbar. Die Arbeitsleuchte kommt auf bis zu 3.5 Stunden im 100% Modus und auf 6.5h Leuchtdauer im 50%-Modus. Ob mobil oder zu Hause, mit der FL1400R haben Sie immer den passenden Begleiter, der Licht ins Dunkle bringt!

Powerbank-Funktion

Durch den integrierten USB-Ausgang können USB-Anwendungen mit bis zu 1000mA Ladestrom aufgeladen werden. 

  • Extrem hell & flexibel: Der LED Fluter ist dank integriertem Li-Ion Akku & hocheffizientem Reflektor das ideale Arbeitslicht an Orten ohne Stromanschluss - Leuchtweite bis 62 Meter & Leuchtkraft 3820 Lux
  • Robust: Dank dem widerstandsfähigen Aluminium Gehäuse sowie den Schutzecken aus hochwertigem Kunststoff ist die Baulampe extrem stoßfest & spritzwassergeschützt nach IP64 - LED-Strahler für Innen- & Außenbereich geeignet
  • Universal einsetzbar: Mit dem stabilen & 180° verstellbaren Tragegriff können Sie den LED Scheinwerfer in der Hand halten, aufhängen oder auf den Boden stellen - Der Aufstellbügel ermöglicht es das Flutlicht im idealen Winkel auszurichten
  • Zwei Helligkeitsstufen mittels Ein- & Ausschalter wählbar: 100% Leuchtkraft (3,5 Stunden), 50% Energiesparmodus (6,5 Stunden) / Dank 3 integrierten LEDs lässt sich der Ladestatus der LED Werkstattlampe zuverlässig ablesen
  • Lieferumfang: 2x FL1400R Baustellenlampe mit integrierten Akkupack & ausklappbaren Standfuß, 2x USB Ladekabel / Dank kaltweißem Licht (6500K) ideal als Baustellenstrahler
Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler ansmann, led-baustrahler, aussen, werkstattlampe, scheinwerfer, baulampe, akkulampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,51*
€ 74,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,07*
€ 72,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,68*
€ 69,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,27*
€ 68,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,40*
€ 64,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,81*
€ 55,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.