|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3475-1600-0203 Herst.-Nr.: 1600-0203 EAN/GTIN: 4013674128082 |
| |
|
|  |  |
 | Profi-Taschenlampe mit optischer Fokussierung Die Hochleistungstaschenlampe Future T500F wurde speziell für anspruchsvolle Anwender konzipiert und ist erste Wahl für Polizisten, Sicherheitsdienste, Feuerwehrleute, Rettungskräfte oder Outdoor-Sportler. Die energiesparende und nahezu unzerstörbare Power-LED aus dem Hause CREE™ sorgt für eine enorme Helligkeit und Leuchtweite. Die abgesetzte Grifffläche und der große, gummierte Ein-/Ausschalter ermöglichen eine benutzerfreundliche Handhabung - auch mit Handschuhen oder bei Nässe. Aluminiumgehäuse Das griffige und robuste Gehäuse besteht aus hochfestem, hart eloxiertem Flugzeugaluminium. Es ist äußerst resistent gegen Kratzer, Abrieb und Korrosion und ermöglicht den Einsatz unter widrigsten Bedingungen. Schutzklasse IP54 Dank Schutzgrad IP54 ist die Future T500F gegen den Eintritt von Staub und Spritzwasser geschützt. Stufenlose Fokussierung Durch Drehen des Lampenkopfs lässt sich der Lichtstrahl schnell und einfach von Punktfokus auf Weitwinkel variieren. Es handelt sich hierbei um eine spezielle Fokussierungsmethode, bei der sich die LED im Lampengehäuse in Axialrichtung bewegt. Dadurch wird die zuletzt gewählte Fokus-Einstellung auch bei Transport oder Aufbewahrung beibehalten und kann nicht aus Versehen verstellt werden. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |