Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN LED Stirnlampe – breite Ausleuchtung dank 3W COB LED Technik,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN LED Stirnlampe – breite Ausleuchtung dank 3W COB LED Technik,
ANSMANN LED Stirnlampe – breite Ausleuchtung dank 3W COB LED Technik,
ANSMANN LED Stirnlampe – breite Ausleuchtung dank 3W COB LED Technik,
ANSMANN LED Stirnlampe – breite Ausleuchtung dank 3W COB LED Technik,
ANSMANN LED Stirnlampe – breite Ausleuchtung dank 3W COB LED Technik,
ANSMANN LED Stirnlampe – breite Ausleuchtung dank 3W COB LED Technik,
ANSMANN LED Stirnlampe – breite Ausleuchtung dank 3W COB LED Technik,
ANSMANN LED Stirnlampe – breite Ausleuchtung dank 3W COB LED Technik,
Artikel-Nr.:
     C3475-1600-0198
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0198
EAN/GTIN:
     4013674127542
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Multifunktionaler Einsatz

Professionelle Stirnlampen sind nicht nur im Alltag bei Joggern und Radfahrern, sondern auch in der Industrie, im Handwerk, bei Rettungsdiensten, beim Camping, Bergsteigern und bei Anglern sehr beliebt:

Beide Hände bleiben frei und das Licht ist immer genau an der richtigen Stelle!
Durch das eigenentwickelte Gehäuse aus ABS-Kunststoff gewährleistet die Lampe die benötigte Robustheit und eine angenehme Haptik.

Superleichte, tragefreundliche Stirnlampe

Die ANSMANN Headlight HD200B ist mit 72g ein regelrechtes Fliegengewicht und dadurch auch bei längerem Gebrauch sehr angenehm zu tragen.

Universelles Kopfband

Das elastische Kopfband ist flexibel und universell einstellbar und sorgt für sicheren Halt auf jedem Kopf. 
Der Kopfbandverschluss bietet zwei Funktionen:

Einen Haken zum Aufhängen der Lampe (z.B. im Zelt o.ä.) und eine Trillerpfeife, um z.B. in Gefahrensituationen auf sich aufmerksam zu machen.

Optimales Einsatzlicht durch hocheffizientes Reflektorsystem

Zur maximalen Lichtausbeute ist die Haupt-LED von einem optischen Reflektorsystem umfasst, welches das Licht optimal bündelt und dadurch eine hohe Leuchtweite erzielt. Dies hat eine sehr gute Ausleuchtung für Objekte in der Ferne zufolge. Die COB-LED bietet eine angenehme Leuchtstärke für den Nahbereich. Aufgrund der breiten und sehr homogenen Ausleuchtung ist dieser Modus ideal für Nahbereich geeignet.

Verstellbarer Lampenkopf

Die ultrahelle 3W LED sowie die 1.5W COB-LED und der um bis zu 45° verstellbare Neigungswinkel des Lampenkopfs garantieren eine optimale Ausleuchtung in allen Situationen.

Verschiedene Leuchtmodi

Die Stirnlampe verfügt über zwei ergonomische Druckschalter welche leicht bedienbar sind, auch während die Lampe auf dem Kopf angebracht ist. Ebenfalls ist die Lampe mit Handschuhen leicht zu bedienen. Folgende Schalterfunktionen bietet die Lampe:
Schalter 1: Es sind zwei Helligkeitsstufen wählbar: Ein 100% High Power Modus, mit dem man die volle Lichtleistung beider LEDs mit 100% ausschöpfen kann. In Stufe 2 leuchtet die 3W LED im 100% Modus.
Schalter 2 für COB LED: Es sind zwei Helligkeitsstufen wählbar: 100% oder 30% der COB LED.
Der 30%-Energiesparmodus eignet sich speziell für den Nahbereich, wenn nur geringfügig ausgeleuchtet werden muss. Im Energiesparmodus erhöht sich selbstverständlich die Betriebsdauer.

Schutzklasse IP44

Dank Schutzgrad IP44 ist die Stirnlampe gegen Eintritt von Spritzwasser geschützt und somit auch für den Outdoor-Einsatz geeignet.

  • Mit ihrer besonders hellen Leuchtkraft & spritzwassergeschützen Gehäuse (IP44) eignet sich die leichte ANSMANN Kopfleuchte perfekt zum Laufen, Zelten, Notfall, Baustelle, Lesen, Boot, Sport & Reiten
  • Verschiedene Leuchtmodi: Die ultrahelle 3W LED der Kopftaschenlampe bündelt optimal das Licht für hohe Leuchtweite / Die 1.5W COB LED bietet hingegen angenehme Leuchtstärke & homogene Ausleuchtung
  • Das superleichte Gehäuse aus ABS-Kunststoff verspricht Robustheit & angenehmen Tragekomfort / Der bis zu 45° verstellbare Neigungswinkel der Stirnleuchte garantiert perfekte Ausleuchtung - ideal als Fahrrad Lampe
  • Das elastische & universell einstellbare Kopfband sorgt für perfekten Halt bei Kinder & Erwachsene / Zusätzlich garantiert das hocheffiziente Reflektorsystem optimale Lichtausbeute
  • Lieferumfang: 1x Headlight HD200B dimmbar & batteriebetrieben in schwarz, 3x AAA Micro Batterien / Arbeitslicht mit elastischem Kopfband zum Aufhängen ideal als Outdoor Taschenlampe fürs Zelt
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.