Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN M250F 1600-0171 Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W-LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN M250F 1600-0171 Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W-LED
ANSMANN M250F 1600-0171 Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W-LED
ANSMANN M250F 1600-0171 Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W-LED
ANSMANN M250F 1600-0171 Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W-LED
ANSMANN M250F 1600-0171 Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W-LED
ANSMANN M250F 1600-0171 Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W-LED
ANSMANN M250F 1600-0171 Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W-LED
Artikel-Nr.:
     C3475-1600-0171
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0171
EAN/GTIN:
     4013674118212
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte

Microkontrollergesteuerte Leuchtfunktionen für taktische Einsatzgebiete geeignet 

Die professionelle Taschenlampe M250F von ANSMANN besticht durch ihre optimalen Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche. In Verbindung mit dem mikrokontrollergesteuerten Endkappenschalter ist die M250F für taktische Einsatzgebiete geeignet und erlaubt im Betrieb das Schalten der drei Leuchtfunktionen 100% Leuchtkraft, 30% Leuchtkraft oder Stroboskoplicht durch leichtes Antippen des Schaltknopfes. Des weiteren ist das lautlose Morsen im noch ausgeschalteten Zustand der Leuchte möglich. Durch die robuste und sehr griffige Gehäuseoberfläche ist die Taschenlampe M250F ideal für den rauen Einsatz, auch im Einhandbetrieb oder mit Handschuhen.

Optischer Zoom mit modernster Fokus-Technologie

Ausgestattet mit der neuesten LED-Technologie aus dem Hause CREE und der ultrahomogenen Linse, ist die Profi-Taschenlampe M250F durch Drehen des mittleren Teilbereiches des Lampenkopfes stufenlos fokussierbar und leuchtet von präzisem Punktlicht bis zu homogenem Flutlicht. Die Lampe ist gegen Staub und Spritzwasser nach IP54 geschützt und bis 1m Fallhöhe stoßfest.

Verschiedene Leuchtfunktionen mit langer Leuchtdauer

Die mikrokontrollergesteuerten Leuchtfunktionen der Profi-Taschenlampe M250F erreichen eine Helligkeit bis zu 260 Lumen bei voller Leuchtkraft und 75 Lumen im Energiesparmodus (30% Leuchtkraft), bei einer Leuchtdauer von etwa 3 Stunden bzw. 10 Stunden. Ausgeliefert wird sie inklusive drei Alkaline Micro AAA Batterien, einem abnehmbarem Gürtelclip und einer Handschlaufe.

Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, taschenlampen, kinder, reichweite, auto, flashlight
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.