| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-1600-0155 Herst.-Nr.: 1600-0155 EAN/GTIN: 4013674106943 |
| |
|
| | |
| Vielseitig und griffig Die handliche LED-Taschenlampe X30 von ANSMANN besticht durch ihre optimalen Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche. Durch die Verwendung eines großen Schalters im Lampenschaft ist die Lampe ideal für den Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen. Optimiert für alltägliche Anwendungen im Haus, Garten und Auto Mit bis zu 40 Stunden Leuchtdauer, ausreichendem Lichtstrom von bis zu 40 Lumen und einer Leuchtweite bis zu 110 Metern ist die LED-Taschenlampe X30 optimal geeignet für alltägliche Einsätze im Haus, Garten, Garage oder im Auto und das zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Effizientes Reflektorsystem und spritzwassergeschütztes Gehäuse Die LED-Taschenlampe X30 ist ausgestattet mit einem effizienten Reflektorsystem und einer optimierten LED-Schaltung. Das stoßfeste Aluminiumgehäuse im ansprechenden schwarz/silbernen ANSMANN Design ist zudem spritzwassergeschützt und robust und rundet somit das Lampenpaket zum kleinen Preis ab. Ausgeliefert wird sie inklusive zwei Alkaline Baby C Batterien und einer Handschlaufe. Die Funktionen im Überblick: - Handliche LED-Metalltaschenlampe mit effizientem Reflektorsystem
- Ideal für den täglichen Gebrauch im Haus, Garten oder Auto
- Stoßfestes Aluminiumgehäuse im ansprechenden ANSMANN Design
- Sehr griffige Oberfläche und großer Endkappenschalter zur besseren Handhabung im Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Helligkeit: bis zu 40 Lumen
- Leuchtdauer: ca. 40 Stunden
- Leuchtweite bis zu 110 Meter
- Schutzgrad: IPx4
- Inklusive 2x Alkaline Baby C Batterien und Handschlaufe
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, stabtaschenlampe, taschenlampen, kinder, mädchen, reichweite, flashlight |
| | |
| |