Wiederaufladbare Profi-Taschenlampe mit optischer Fokussierung
Die Hochleistungstaschenlampe Future T400FR wurde speziell für anspruchsvolle Anwender konzipiert und ist erste Wahl für Polizisten, Sicherheitsdienste, Feuerwehrleute, Rettungskräfte oder Outdoor-Sportler. Die energiesparende und hocheffiziente CREE®-LED sorgt für eine enorme Helligkeit und Leuchtweite. Die abgesetzte Grifffläche und der große, gummierte Ein-/Ausschalter ermöglichen eine benutzerfreundliche Handhabung - auch mit Handschuhen oder bei Nässe.
Vier Taktische Funktionen
Es soll nicht immer super hell sein: Für viele Situationen genügt ein geringerer Lichtstrom bereits aus, z.B. um eine Karte zu lesen oder etwas im Gepäck zu suchen. Was im Dunkeln geschieht ist nie vorherzusehen. Im rauen Outdooreinsatz, im Sicherheits- oder Rettungsdienst oder anderen professionellen Anwendungsgebieten ist das passende Licht elementar wichtig. Deshalb bietet die Future T400FR nicht nur eine sondern gleich vier Leuchtfunktionen für den taktischen Einsatz. Diese anzuwählen geht schnell und einfach, denn mit dem praktischen Endkappenschalter kann neben voller Lichtleistung auch 30% Helligkeit eingestellt werden, wodurch sich die Leuchtdauer signifikant verlängert. Durch langen Tastendruck sind zusätzlich die Stroboskop-Funktion zur passiven Selbstverteidigung und ein SOS-Modus wählbar, mit dem Sie Notruf-Signale in weite Entfernung absetzen können. Unverzichtbar bei riskanten Einsätzen in der Nacht oder bei Dunkelheit.
Quick Zoom Fokussierung
Mal benötigt man die Lampe im Nahbereich, mal muss man Objekte über weite Distanzen beleuchten. Die 1.000 Lumen der Future T400FR lassen sich problemlos auf einen gerichteten Punkt fokussieren. Durch einfaches Verschieben des Lampenkopfs lässt sich der ultrahomogene Lichtstrahl schnell und einfach von Punktfokus auf Weitwinkel variieren. Dank der präzise gefertigten Linse bleibt das Lichtbild stets ohne Streifen oder Lichtverschiebungen. Mit der ANSMANN Quick-Zoom Fokussierung arbeiten Sie in jeder Zoom-Einstellung mit einem ultrahomogenen Leuchtbild und ohne Irritationen im Dunkeln. Diese Eigenschaft ist vor allem beim Beleuchten von Oberflächen, z.B. bei Lack- oder Strukturarbeiten sehr wichtig.
Aufladen und durchstarten
Höchste Leistung benötigt viel Power. Die kommt aus dem wiederaufladbaren Lithium Akku, der die Hochleistungs-Taschenlampe mit 3,6V und 2600mAh Energie versorgt. Als Akku-Spezialist wissen wir, worauf es bei einem guten Akku ankommt. Speziell die integrierte ANSMANN Sicherheitselektronik ist bei diesem enormen Energiepotential sehr wichtig. Falls der Akku leer ist kann er einfach ausgewechselt werden. Somit sparen Sie Geld für Einwegbatterien und schonen die Umwelt. Passende Ladegeräte finden Sie im ANSMANN Produktsortiment. Der Akkupack kann aber auch direkt in der Lampe, über eine Micro USB Buchse geladen werden. Mit dem gängigen Micro-USB-Anschluss sind Sie vollkommen frei, egal ob Sie im Unterwegs oder Zuhause sind. Das passende Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten.
Robustes Aluminiumgehäuse
Die Lampe soll Ihnen helfen - nicht Sie der Lampe! Deshalb haben wir höchste Ansprüche an Material und Verarbeitung - Die Qualität steht immer im Mittelpunkt aller ANSMANN Produkte. Für den harten Profi-Alltag muss die Lampe einiges abkönnen. Daher besteht das griffige und robuste Gehäuse aus hochfestem, hart eloxiertem Flugzeugaluminium. Es ist äußerst resistent gegen Kratzer, Abrieb und Korrosion und ermöglicht den Einsatz unter widrigsten Bedingungen. Dank Schutzgrad IPX4 ist die Future T400FR gegen den Eintritt von Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt. Auch für die Nutzung mit einer Hand oder mit Handschuhen eignet sich die Lampe hervorragend.
- Multitalent: Die Leuchte mit stufenloser Fokussierung ist der ideale Begleiter für anspruchsvolle Anwender wie Polizisten Sicherheitsdienste Feuerwehrleute Rettungskräfte oder Outdoor-Sportler
- Stufenlose Fokussierung: Durch Drehen des Lampenkopfes lässt sich der Lichtstrahl schnell und einfach von Punktfokus auf Weitwinkel variieren. Dabei schafft sie eine Leuchtweite von bis zu 184 Metern
- Der mikrocontrollergesteuerter taktische Endkappenschalter sorgt für 4 Leuchtfunktionen 100% 30% Energiesparmodus Stroboskoplicht und SOS-Funktion
- Echter Allrounder: Dank des robusten Flugzeug-Aluminiums ist die LED Leuchte durch die griffige Oberfläche äußerst resistent gegen Kratzer Abrieb und Korrosion sowie spritzwassergeschützt
- Lieferumfang: 1 x Taschenlampe T400FR 18650 Li-Ion Zellen Micro USB-Kabel Trageschlaufe / Die LED Lampe für professionellen Arbeitseinsatz und Outdoor-Aktivitäten