Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Flexible LED Leselampe batteriebetrieben, dimmbar, für Buch uvm. 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ANSMANN Flexible LED Leselampe batteriebetrieben, dimmbar, für Buch uvm. 2 Stk.
ANSMANN Flexible LED Leselampe batteriebetrieben, dimmbar, für Buch uvm. 2 Stk.
ANSMANN Flexible LED Leselampe batteriebetrieben, dimmbar, für Buch uvm. 2 Stk.
ANSMANN Flexible LED Leselampe batteriebetrieben, dimmbar, für Buch uvm. 2 Stk.
ANSMANN Flexible LED Leselampe batteriebetrieben, dimmbar, für Buch uvm. 2 Stk.
ANSMANN Flexible LED Leselampe batteriebetrieben, dimmbar, für Buch uvm. 2 Stk.
ANSMANN Flexible LED Leselampe batteriebetrieben, dimmbar, für Buch uvm. 2 Stk.
ANSMANN Flexible LED Leselampe batteriebetrieben, dimmbar, für Buch uvm. 2 Stk.
ANSMANN Flexible LED Leselampe batteriebetrieben, dimmbar, für Buch uvm. 2 Stk.
Artikel-Nr.:
     C3475-1600-0119-590
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0119-590
EAN/GTIN:
     4013674153497
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
leselampe led ansmann

TWINFLEX - Doppelt leuchtet besser

Die ANSMANN TWINFLEX ist die flexible Universalbeleuchtung, die immer dabei ist. Die ideale Leuchte für Musiker, Lesefreunde, Camper, Handwerker uvm. überall einfach zu befestigen und universell auszurichten.

Optimales Leselicht - ohne Ermüdung der Augen

Die beiden Lampenköpfe sind mit modernsten SMD-LEDs ausgestattet. Sie sorgen für ein angenehmes, neutralweißes Licht mit hohem Kontrast speziell zum komfortablen lesen ohne Ermüdung der Augen. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt, womit alle Bereiche homogen ausgeleuchtet werden. Damit ist die TWINFLEX die optimale Lichtquelle zum Lesen in dunkler Umgebung, zum Ausleuchten der Notenblätter im Orchester, beim Lagerfeuer oder auf der Bühne. Auch im Haushalt, in der Werkstatt, im Auto oder beim Camping ist die Leuchte überaus nützlich.

Passend in jeder Hinsicht

Jeder Lampenkopf ist einzeln einstellbar. Sie können jeweils zwischen den drei Funktionen POWER (100% Helligkeit), ECO (50% Helligkeit) oder AUS wählen und damit die Leuchtkraft der TWINFLEX optimal auf Ihre Umgebungshelligkeit einstellen. Dadurch werden Sie in keinem Fall geblendet und sind von äußeren Einflüssen komplett unabhängig. Die flexiblen Schwanenhälse können in alle Richtungen beliebig ausgerichtet werden. So wird genau das beleuchtet, was erhellt werden soll. Mit Hilfe des praktischen Clips ist es ein Leichtes die Lampe zu befestigen. Durch seine spezielle Gummierung hat der Clip zudem stets festen halt an fast allen Materialien - ohne zu wackeln. Besonders praktisch ist auch der Haltemagnet, der direkt ins Batteriefach eingearbeitet ist. Mit dieser weiteren Befestigungsmöglichkeit kann die Lampe zudem an metallischen Gegenständen, wie zum Beispiel Notenständern, angebracht werden, ohne dass der Halteclip störend im Weg ist.

Immer dabei, wenn es darauf ankommt

Ganz ohne Steckdose und Kabelgewirr wird die Lampe bequem durch drei mitgelieferte Mico AAA Alkaline Batterien mit Strom versorgt. So kann sie genau dort eingesetzt werden wo sie benötigt wird - egal wann und wo. Dank der hocheffizienten SMD-LEDs hält die Leuchte bis zu 100 Stunden (im ECO-Modus) durch ohne dass die Batterien ausgetauscht werden müssen. Das bedeutet keine langen Akkuladezeiten und keine Notwendigkeit für zusätzliche Ladekabel oder Netzteile. Die Batterien sind außerdem mindestens 7 Jahre haltbar. So kann die Lampe auch länger im Koffer oder in der Tasche bleiben, und ist dann einsetzbar, wenn sie gebraucht wird.

  • In den zwei verstellbaren Lampenköpfen der Klemmlampe befinden sich die neusten SMD LEDs - Bücher lesen ohne Ermüdung der Augen / Das natürliche und nicht flackernde Licht schützt Ihre Augen
  • Ganz ohne Steckdose und Kabel wird die Buchlampe bequem durch drei mitgelieferte Micro AAA Alkaline Batterien mit Strom versorgt / Dank der hocheffizienten LEDs hält die Leuchte bis zu 100 Stunden
  • Verschiedene Leuchtmodi: Die Helligkeit der Schwanenhals Lampe lässt sich einzeln auf zwei verschiedene Funktionen einstellen - 100% / 50% (Eco) / Jederzeit das passende Licht für Ihre Bedürfnisse
  • Kinderleichte Bedienung: Die LEDs des Leselichts lassen sich flexibel in alle Richtungen ausrichten / Befestigungsmöglichkeit der mobilen Lichtquelle via Clip oder Magnet am Batteriefach
  • Lieferumfang: 2x ANSMANN Twinflex LED Buchleuchte mit zwei flexiblen & dimmbaren Lampenköpfen / 6x Micro AAA Batterien zum sofortigen Betrieb der Bettlampe
Weitere Suchbegriffe: leselampe led, leselampe, klemmleuchten, klemmlampen, leselampen, buchlampen, batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,79*
€ 28,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,58*
€ 28,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,73*
€ 24,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,21*
€ 24,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.