Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W705821 Herst.-Nr.: 1501-0010 EAN/GTIN: 4013674051168 |
| |
|
| | |
| Bis 700% mehr Power Die Lithium-Batterien bieten ein Vielfaches an Leistung gegenüber einer Zink-Kohle-Batterie. Topleistung auch bei extremsten Temperaturen von -40°C bis +60°C Ob bei extremer Kälte, auf dem Berg oder unter Wasser – Extreme Lithium sind die Batterien für professionelle und industrielle Anforderungen. Sie sind ausgesprochen unempfindlich gegen Minustemperaturen. Ultraleicht Die Lithium Batterien sind rund 35% leichter als normale Alkaline Batterien. Dies ist bei sämtlichen Outdoor-Aktivitäten oder auf Reisen von großem Vorteil, welcher sich schnell bezahlt macht. Lange Haltbarkeit Die Lithium Batterien bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit (10 Jahre) bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Zuverlässig ANSMANN Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. - Lithium Hochleistungsbatterie AAA Micro
- Technische Daten: 1,5 Volt / 1200mAh
- Temperaturbeständig: -40°C bis 60°C
- Lagerfähigkeit: 10 Jahre
- Gewicht: 15g je Zelle
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Defibrillator Akku, Defibrillator Batterie, Defibrillatorakku, Defibrillatorbatterie, Lithium Batterie, ansmann akku aaa lithium, aaa batterie, ansmann aaa batterie |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 13,28* | € 19,51* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 3,90* | ab € 13,75* | € 19,53* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 13,64* | € 19,98* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 17,26* | € 24,48* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 17,97* | € 26,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,328* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|