Akku Baby C 4500mAh
Geringe Selbstentladung für langen Einsatz
Akkus mit geringer Selbstentladung wie unsere 4500mAh Akkus sind sowohl für Geräte mit hohem als auch niedrigen Stromverbrauch geeignet. Neben Kinderspielzeug, Radio, Boombox oder Ghettoblaster sind die Baby C Akkus durch ihre niedrige Selbstentladung auch für Geräte geeignet, die lange mit einer Akkuladung auskommen wie Funk-Maus/Tastatur, Wecker/Uhr, Solarlampen, LED Lampen und Dekolichter. Durch die geringe Selbstentladung kann die Einsatzdauer in diesen Geräten auch mehrere Jahre betragen (Verwendbar zwischen -20°C bis +65°C)
Schnellladefähig
Die 4500mAh Premium Akkus sind dauerhaft für hohe Lade- und Entladeströme geeignet. D.h. sie können auch ununterbrochen in stromintensiven Geräten eingesetzt und im Schnelllademodus wieder aufgeladen werden. Hinweis: Durch schonendes aufladen mit kleineren Ladeströmen von 400-800mAh erwärmen sich die Akkus weniger, was sich positiv auf ihre Lebenszeit auswirkt
1 Akku = 1000 Einwegbatterien
Für die Produktion einer einzigen Einwegbatterie wird mehr als das 40-fache an Energie benötigt, als diese später liefert - sowie 13kg CO2 freigesetzt. Unsere Akkus hingegen sind bis zu 1000x wiederaufladbar und ersetzen damit einen ganzen Haufen Einwegbatterien. Das schont nicht nur Ressourcen, sondern auch Ihren Geldbeutel
Selbstentladung
Die Selbstentladung unserer Baby C 4500mAh Akkus ist deutlich niedriger als bei normalen NiMH Akkus. In Geräten, die wenig Strom verbrauchen und über viele Monate oder sogar Jahre hinweg mit einer Batterieladung auskommen, sind diese maxE Akkus (auch bekannt als "LSD Akkus" = Low Self-Discharge) perfekt geeignet. Sie haben zwar etwas weniger Kapazität als die hochkapazitiven Akkus, halten diese dafür über 4-5 Jahre. Geräte wie z.B. eine Wanduhr, elektr. Thermostat, Maus/Tastatur, Fernbedienung, Spielzeug können durch unsere maxE Technologie von Einwegbatterien auf Akkus umgestellt und umweltschonend betrieben werden
Akku Pflege-Tipps
Bei Akkus handelt es sich wie bei den meisten Dingen generell um Verschleißgegenstände, d.h. ihre Lebensdauer ist begrenzt. Durch sachgemäßen Gebrauch und gute Pflege können Sie die Lebensdauer deutlich verlängern. Hier haben wir die wichtigsten Pflegehinweise für unsere Baby C Akkus (HR14) mit 4500mAh Kapazität zusammengefasst:
- Vor Benutzung voll aufladen
- Komplett laden und entladen
- Niedrige Ladeströme für schonende Ladung (z.B. 800mA)
- Nach dem Entleeren sofort wieder aufladen
- Vor dem Lagern aufladen und alle 12 Monate wieder vollladen