Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Akku AA Mignon 2800mAh NiMH 1,2V - Batterien wiederaufladbar (4 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ANSMANN Akku AA Mignon 2800mAh NiMH 1,2V - Batterien wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AA Mignon 2800mAh NiMH 1,2V - Batterien wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AA Mignon 2800mAh NiMH 1,2V - Batterien wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AA Mignon 2800mAh NiMH 1,2V - Batterien wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AA Mignon 2800mAh NiMH 1,2V - Batterien wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AA Mignon 2800mAh NiMH 1,2V - Batterien wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AA Mignon 2800mAh NiMH 1,2V - Batterien wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AA Mignon 2800mAh NiMH 1,2V - Batterien wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN Akku AA Mignon 2800mAh NiMH 1,2V - Batterien wiederaufladbar (4 Stück)
Artikel-Nr.:
     C3475-1322-0015
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1322-0015
EAN/GTIN:
     4013674158683
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku AA 2800

Hohe Kapazität für stromintensive Anwendungen

Hochkapazitive Akkus wie unsere 2800mAh Akkus sind perfekt für Geräte geeignet, die viel Power – also hohe Ladeströme und Kapazität – in kurzer Zeit verbrauchen. Die Selbstentladung spielt hier keine Rolle. Beispiele: Kamera, Kamera-Blitz, Ferngesteuerte Fahrzeuge, Mikrofon, Modellbau, Elektronische Instrumente, Game Controller (Verwendbar zwischen -20°C bis +65°C)

Schnellladefähig

Die 2800mAh Premium Akkus sind dauerhaft für hohe Lade- und Entladeströme geeignet. D.h. sie können ununterbrochen in einer Kamera, Kamerablitz oder ferngesteuerten Autos eingesetzt und im Schnelllademodus wieder aufgeladen werden. Hinweis: Durch schonendes aufladen mit kleineren Ladeströmen von 400mAh erwärmen sich die Akkus weniger, was sich positiv auf ihre Lebenszeit auswirkt

1 Akku = 1000 Einwegbatterien

Für die Produktion einer einzigen Einwegbatterie wird mehr als das 40-fache an Energie benötigt, als diese später liefert - sowie 13kg CO2 freigesetzt. Unsere Akkus hingegen sind bis zu 1000x wiederaufladbar und ersetzen damit einen ganzen Haufen Einwegbatterien. Das schont nicht nur Ressourcen, sondern auch Ihren Geldbeutel

Selbstentladung

Eine hohe Akku-Kapazität bringt zwangsläufig eine höhere Selbstentladung mit sich - auch wenn andere Hersteller gerne das Gegenteil behaupten. Unsere hochkapazitiven AA Akkus sind daher am besten für stromintensive Anwendungen geeignet, die die Akkuladung innerhalb weniger Stunden oder Tage aufbrauchen. Die Selbstentladung ist in diesen Fällen egal und wird durch die höhere Kapazität ausgeglichen. In Geräten, die wenig Strom verbrauchen und über viele Monate oder sogar Jahre hinweg mit einer Batterieladung auskommen, sind unsere maxE Akkus (auch bekannt als "LSD Akkus" = Low Self-Discharge) mit sehr geringer Selbstentladung besser geeignet. Diese haben zwar weniger Kapazität, halten diese dafür über 4-5 Jahre. Geräte wie z.B. eine Wanduhr, elektr. Thermostat, Maus/Tastatur, Fernbedienung, Spielzeug können durch unsere maxE Technologie von Einwegbatterien auf Akkus umgestellt und umweltschonend betrieben werden

Akku Pflege-Tipps

Bei Akkus handelt es sich wie bei den meisten Dingen generell um Verschleißgegenstände, d.h. ihre Lebensdauer ist begrenzt. Durch sachgemäßen Gebrauch und gute Pflege können Sie die Lebensdauer deutlich verlängern. Hier haben wir die wichtigsten Pflegehinweise für unsere AA Akkus (HR6) mit 2800mAh Kapazität zusammengefasst:

  • Vor Benutzung voll aufladen
  • Komplett laden und entladen
  • Niedrige Ladeströme für schonende Ladung (z.B. 600mA)
  • Nach dem Entleeren sofort wieder aufladen
  • Vor dem Lagern aufladen und alle 4 Monate wieder vollladen
... > Ansmann > Akkus > Mignon AA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Box (ab € 10,25* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,12*
€ 15,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,94*
€ 15,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.