Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Mignon NiZn Akku AA 1,6V 2500mWh, wiederaufladbare Batterien - 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ANSMANN Mignon NiZn Akku AA 1,6V 2500mWh, wiederaufladbare Batterien - 8 Stück
ANSMANN Mignon NiZn Akku AA 1,6V 2500mWh, wiederaufladbare Batterien - 8 Stück
ANSMANN Mignon NiZn Akku AA 1,6V 2500mWh, wiederaufladbare Batterien - 8 Stück
ANSMANN Mignon NiZn Akku AA 1,6V 2500mWh, wiederaufladbare Batterien - 8 Stück
ANSMANN Mignon NiZn Akku AA 1,6V 2500mWh, wiederaufladbare Batterien - 8 Stück
ANSMANN Mignon NiZn Akku AA 1,6V 2500mWh, wiederaufladbare Batterien - 8 Stück
Artikel-Nr.:
     C3475-1322-0005-590
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1322-0005-590
EAN/GTIN:
     4013674150694
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
ANSMANN Nickel-Zink Akkus

Ersetzen 1,5V Einwegbatterien

NiZn Akkus mit 1,6V sind einsetzbar in Geräten, die auf 1,5V Spannung von Alkaline-Batterien ausgelegt sind. Für manche (meist ältere) Geräte ist die Spannung von normalen NiMH-Akkus von 1,2V nämlich zu gering - die Leistung ist geringer bzw. es funktioniert gar nicht. Diese Geräte können mit NiZn-Akkus ressourcenschonend betrieben werden

Sicherheitshinweis

Aufladbar nur in speziellen NiZn-Ladegeräten. Nicht zur Verwendung in Geräten geeignet, die auch mit 1,2V Akkus funktionieren. In diesen Geräten werden die NiZn-Akkus zu tief entladen und nehmen Schaden. Welche Spannung Ihr Endgerät benötigt, lesen Sie in dessen Gebrauchsanweisung

Schont Umwelt & Geldbeutel

Die ANSMANN Akkus sind überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen - und sind bis zu 1000x wiederaufladbar. Damit können Sie nicht nur Geld sparen, sondern auch unsere Umwelt entlasten

NiZn Akkus mit 1,6V

Die besonderen Eigenschaften von Nickel-Zink Akkus liegen in ihrer höheren Spannung, nicht in einer größeren Kapazität! Für die meisten Alltagsgeräte wie Computer Maus/Tastatur, Taschenlampe, Kamera, LED-Lichterketten sind normale NiMH-Akkus mit 1,2V besser geeignet. Diese haben i.d.R. eine höhere Kapazität und damit eine längere Laufzeit. NiZn-Akkus sind dafür entwickelt worden, um ältere Geräte, die auf Einwegbatterien und mindestens 1,5V ausgelegt sind, auch auf Akkus umstellen zu können

Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit

Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiZn-Zellen bis zu 1000mal wiederaufladbar

Zuverlässig

ANSMANN Akkus sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards

Schnelladefähig

Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind

Großer Temperatur-Einsatzbereich

Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar

Schont Umwelt und den Geldbeutel

NiZn-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten

Kein Memory-Effekt

Dank neuester Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen.

Weitere Suchbegriffe: AA Akku, AA Akkus, AA Batterie, aufladbare AA Batterien Akku, Akku Batterien AA, aufladbare Batterien, rechargeable battery aa, Batterien AA wiederaufladbar, aa batteries

Features

  • 1,5V Geräte auf Akkus umstellen
  • Geringe Selbstentladung
  • Aufladbar nur mit Nickel-Zink Ladegerät
  • Nicht geeignet für Geräte mit 1,2V
... > Ansmann > Akkus > NiZn
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, aa akku, accu, 1, 5, 5v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Box (ab € 19,08* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,68*
€ 32,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,55*
€ 32,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,02*
€ 29,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,22*
€ 28,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,08*
€ 22,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.