Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch
Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung.
Somit ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. - maxE hat die Energie, um all Ihre Geräte mit Strom zu versorgen.
Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit
Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000mal wiederaufladbar.
Geprüfte Qualität
ANSMANN Akkus sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards.
Schnelladefähig
Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind.
Großer Temperatur-Einsatzbereich
Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Schont Umwelt und den Geldbeutel NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten.
Kein Memory-Effekt
Dank neuster Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen.
- Bereits vorgeladen: Mit ihrer besonders hohen Kapazität & der Schnellladefähigkeit eignen sich die bereits vorgeladenen AA Akkus perfekt für Spielzeug Telefon Phone Camera Solar Leuchte Blitzgerät
- Geld sparen: Die aufladbare AA Batterien sind bis zu 1000 Mal wiederaufladbar & überzeugen mit konstanter Leistungsabgabe bei geringer Selbstentladung - überall, wo sonst Einwegbatterien zum Einsatz kommen
- Umweltfreundlich: Die Akku Batterien AA bestechen durch eine besonders hohe Zyklenfestigkeit, die Langlebigkeit garantiert / Kälte- & Hitzebeständigkeit für längeren Halt
- Langlebig & sicher: Die bereits vorgeladenen AA Batteries sind schnellladefähig & gegen Tiefenentladung & Überladung geschützt / Auch bei mehrmaligen Teilaufladungen zeigt sich kein Memory-Effekt
- Lieferumfang: 8x AA Akku 1.2V 1300 mAh HR6 / Mignon Batterie AA mit maxE Technologie bis zu 1000 mal wiederaufladbar / Nach einem Jahr stehen noch einzigartige 80% der Anfangskapazität zur Verfügung