| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-1300-0017 Herst.-Nr.: 1300-0017 EAN/GTIN: 4013674176922 |
| |
|
| | |
| Perfekter Schutz dank Safety Board Das integrierte Safety Board schützt die Zelle vor Überladung, Überlastung, Kurzschluss oder Tiefenentladung. Somit ist der Akku perfekt gegen falsche Handhabung geschützt, was eine lange Lebensdauer garantiert. Hohe Energiedichte Im Vergleich zu herkömmlichen NiMH-Akkus hat die Li-Ion Technologie annähernd die doppelte Energiedichte bei gleicher Baugröße. Geringes Gewicht, geringe Selbstentladung und hohe Zyklenfestigkeit Der ANSMANN 16340 / RCR123 Li-Ion Akku ist extrem langlebig und kann auch bei harten Einsatzbedingungen bis zu 2000 mal aufgeladen werden. Durch die sehr geringe Selbstentladung hält der Akku auch bei Nichtgebrauch seine Energie über einen langen Zeitraum. Zudem ist das Gewicht der Li-Ion Zelle im Vergleich zu herkömmlichen Akku-Technologien (z.B. NiCD/NiMH/PB) bei gleicher Leistung weitaus geringer. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Der hochwertige Lithium-Ionen Akku von ANSMANN ist ideal für den Einsatz in modernen Geräten wie Alarmanlagen, Fernbedienungen, Garagentore, Funkauslösern, Funkschaltern, Funksteckdosen, Garagentoröffnern, Klingeln, Messgeräten, Miniradios, Überwachungskameras, etc.. Die Zelle besitzt eine Kapazität von 850 mAh und ist somit ideal geeignet für „Stromfresser“ mit hohem Energiebedarf. Zudem ist der Akku über einen großen Temperaturbereich von -20°C bis +60°C einsetzbar. Hinweis: Aufgrund der integrierten Schutzbeschaltung ist die Zelle in ihren Abmessungen gegenüber ungeschützten 16340 / RCR123er Li-Ion Akkus etwa 3-4mm länger. Die Funktionen im Überblick: - Hochwertige ANSMANN Lithium Batterie 16340 / RCR123 mit Safety Board
- Ideal geeignet für den Einsatz in modernen Alarmanlagen, Fernbedienungen, Garagentore, Funkauslösern, Funkschaltern, Funksteckdosen, Garagentoröffnern, Klingeln, Messgeräten, Miniradios, Überwachungskameras, etc.
- Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurschluss und Tiefentladung
- Max. Dauerentladestrom: 1,7 A
- Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonderbaugröße Batterie, CR-123, Industrieakku, Industriezelle, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Motorradbatterie, li-ion-akku 3,6v, akku alarmanlage, industrieakku li ion, cr123a, akku wiederaufladbar, batterie, CR123 R, 16340 akku |
| | |
| |