Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3475-1260-0006-590-1 Herst.-Nr.: 1260-0006-590-1 EAN/GTIN: 4013674189441 |
| |
|
| | |
| ANSMANN Zeitschaltuhr AES4 mit LCD-Display
Sparen Sie Energie, Zeit und Kosten! Die digitale Zeitschaltuhr von ANSMANN ist umfangreich programmierbar für maximale Energieeinsparung und Sicherheit Ihrer Haushaltsgeräte. Energiesparen Eliminieren Sie Stand-by Verbräuche Ihrer Haushaltsgeräte und senken Sie Ihre Stromkosten durch vorprogrammiertes Ein- und Ausschalten! Die Programmierung ist durch die einfache Tastenbedienung kinderleicht. Auf dem 2,1" großen LCD-Display sind alle Einstellung gut ablesbar. Die aktive Steckdose wird mit einer grünen LED angezeigt. Programmierbar Individuelle, tagesgenaue Planung oder 9 vorprogrammierte, gängige Tagesgruppen für noch einfachere Programmierung. 10 Programme für die Ein- und Ausschaltfunktion, für umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten: Wohnraumbeleuchtung, Heizungspumpen, Aquarien, Heizlüfter, WLAN-Router, Stereoanlagen, TV-Geräte, uvm. lassen sich kinderleicht programmiert vom Stromnetz trennen und wieder einschalten. Umstellung von Winter- zu Sommerzeit mit einem Tastendruck! Einbrecherschutz durch Zufallsprogramm Vertreiben Sie Einbrecher mit zufällig geschalteter Beleuchtung. Die Schaltzeiten zwischen 18h und 6h werden zufällig verlängert oder verkürzt, so sind diese für Einbrecher nicht als automatisierte Schaltung erkennbar. Ausfallsicherheit Ein eingebauter NiMH-Akku hält die programmierten Werte bis zu 100 Tage im Speicher. So ist auch nach einem Stromausfall ein sicherer Betrieb gewährleistet. Hoch belastbar Durch die hohe Belastbarkeit mit max. 16A (3680 Watt) gibt es kaum eine Limitierung der anzuschließenden Geräte. Kinderschutz Integrierte Kinderschutzsicherung in der Schutzkontakt Steckdose. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, ansmann zeitschaltuhr digital, schaltuhr digital up, ansmann schaltuhr, zeitschaltuhr, zeitschaltuhr steckdose, zeitschaltuhr digital, digitale zeitschaltuhr, zeitschaltuhr digital steckdose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3475 | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 30,57* | € 41,27* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 37,29* | € 50,99* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 38,82* | € 51,71* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 51,48* | € 67,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3475 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,6425* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3475 | | Versand: Lager 3475 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|