Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Spezial Nickel-Zink Ladegerät für 1 bis 4 AA/AAA NiZn Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Spezial Nickel-Zink Ladegerät für 1 bis 4 AA/AAA NiZn Akkus
ANSMANN Spezial Nickel-Zink Ladegerät für 1 bis 4 AA/AAA NiZn Akkus
ANSMANN Spezial Nickel-Zink Ladegerät für 1 bis 4 AA/AAA NiZn Akkus
ANSMANN Spezial Nickel-Zink Ladegerät für 1 bis 4 AA/AAA NiZn Akkus
ANSMANN Spezial Nickel-Zink Ladegerät für 1 bis 4 AA/AAA NiZn Akkus
ANSMANN Spezial Nickel-Zink Ladegerät für 1 bis 4 AA/AAA NiZn Akkus
Artikel-Nr.:
     C3475-1001-0013
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0013
EAN/GTIN:
     4013674021369
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA

Viele Gerätehersteller weisen darauf hin, dass ihre Anwendungen nur mit 1,5V Alkaline-Batterien funktionieren und warnen vor der Verwendung von NiMH-Akkus, deren Spannung mit 1,2V zu gering für eine ordnungsgemäße Funktion ist. Mit Nickel-Zink-Akkus, die eine Spannung von 1,6V pro Zelle aufweisen, können solche Geräte bedenkenlos betrieben werden. Das erspart den ständigen Nachkauf von Einwegbatterien und entlastet die Umwelt und den Geldbeutel.

Mit dem Nickel-Zink-Ladegerät bietet ANSMANN ein Ladegerät, das speziell für die Anforderungen dieser Akkus konzipiert wurde. Mit dem neuen NiZn-Lader können bis zu vier NiZn-Akkus der Größen Micro AA und/oder Mignon AAA geladen werden, auch gemischt. Der Akku-Ladestand vor Ladebeginn ist dabei ohne Bedeutung. Defekte oder verkehrt herum eingelegte NiZn-Akkus sowie NiMH-/NiCd-Akkus werden automatisch erkannt und nicht geladen. Jeder Akkuschacht wird separat überwacht, sodass die Akkus individuell und unabhängig voneinander mit einem Ladestrom von 500mA bis zur maximalen Kapazität geladen werden können.

Dank modernster mikroprozessorgesteuerter Ladetechnik mit mehrfachem überladeschutz durch Spannungsüberwachung und Sicherheitstimer wird der Ladevorgang automatisch beendet, sobald die Akkus vollständig geladen sind. LEDs zeigen für jeden Schacht separat den Ladestatus an. Das Ladegerät verfügt über ein Netzteil mit Weitbereichseingang (100-240V) und ist dadurch weltweit einsetzbar.

  • Das leistungsstarke & einfach bedienbare Ladegerät mit modernster Ladetechnik ist speziell für Nickel-Zink Akkus konzipiert, die eine höhere Spannung (1,6V) aufweisen als gewöhnliche NiMH Akkus
  • Nickel-Zink Akkus sind mit ihrer höheren Spannung die umweltfreundliche & geldsparende Alternative zu 1,5V Alkaline Batterien & können mit dem Ladegerät bis zu 1000 mal schneller aufgeladen werden
  • Maximale Sicherheit: Jeder Einzelschacht wird dank mikrocontrollergesteuerter Ladetechnik einzeln überwacht / Der Ladestrom (500mA) ist akkuschonend & lädt gleichzeitig die Akkus in kürzester Zeit
  • Dank des Sicherheitstimers wird der Ladevorgang bei Vollladung automatisch beendet & in Erhaltungsladung geschaltet / Defekte oder nicht ladbare Akkus werden automatisch erkannt & nicht geladen
  • Lieferumfang: 1x Nickel-Zink Akkuladegerät / Praktische Ladestation mit Einzelschachtüberwachung & Anzeige-LEDs / Zum Laden von AA oder AAA 1,6V NiZn Akkus / Bedienungsanleitung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.