|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C3475-1001-0004 Herst.-Nr.: 1001-0004 EAN/GTIN: 4013674011025 |
| |
|
|  |  |
 | Akkupflegestation mit hohem Ladestrom und perfekter Ladeüberwachung Das mikrocontrollerüberwachte Ladegerät Energy 16 plus hat Lademöglichkeit für 1-12 Micro AAA / Mignon AA, 1-6 Baby C / Mono D, 1-2 9V Block NiCd/NiMH-Akkus. Zwei zusätzliche USB-Buchsen bieten die Möglichkeit, auch mobile Geräte mit fest verbautem Akku, wie z.B. Smartphones, PDAs, MP3-Player, tragbare Spielekonsolen, Navigationsgeräte und jegliche USB-ladefähige Geräte zu laden. Akkus pflegen und auffrischen Nach Einlegen der Akkus startet das Ladegerät eine automatische Diagnose sowie einen Kapazitätsschnelltest für ca. zehn Sekunden. Je nach Zustand des Akkus wählt das Gerät ein schonendes Vorlade- und/oder Refresh-Programm oder leitet den eigentlichen Ladevorgang ein. Der Refresh-Modus macht durch Lagerung oder Memory-Effekt geschädigte Akkus wieder leistungsfähig und verlängert deren Lebensdauer erheblich. Ein Akku kann damit schonend ""wiederbelebt"" werden. Automatische Abschaltung Modernste mikroprozessorgesteuerte Ladetechnik mit mehrfachem Überladeschutz garantiert optimal geladene Akkus und ein schonendes Ladeverfahren. Schnellladung Das Energy 16 plus ermittelt automatisch den optimalen Ladestrom für die eingelegten Akkus und lädt diese mit bis zu 1000mA im Schnellladeverfahren. Einzelüberwachung Die Akkus können gemischt eingelegt werden. Es ist keine Rücksicht auf Baugröße oder Kapazität vonnöten. Jede Zelle wird während des Ladevorgangs einzeln überwacht und individuell bis zur maximalen Kapazität geladen. Erhaltungsladung Sobald ein Akku vollgeladen ist, wird der Ladevorgang automatisch beendet und auf Impulserhaltungsladung (Pufferladung mit Stromimpulsen) umgestellt. Diese Funktion garantiert eine optimale Performance und wirkt der Selbstentladung des Akkus entgegen. Der Akku kann so bis zu seinem Gebrauch im Gerät verbleiben. Eine übersichtliche LED-Anzeige zeigt für jeden Ladeschacht separat den aktuellen Programm-Modus an. Sollte einmal aus Versehen eine nicht wieder aufladbare Batterie eingelegt werden oder ein Akku defekt sein, wird dies über eine rot blinkende LED angezeigt.
Das Energy 16 plus ist für den weltweiten Einsatz konzipiert. - Vielseitig anwendbar: Mit Lademöglichkeiten für AA, AAA C, D & 9V Akkus sowie USB-Port & modernster Ladetechnik dient die Ladestation gleichzeitig als Ladegerät, Pflegestation & Kapazitätstester
- Schnell & sicher: Nach der Vollladung schaltet das Akkuladegerät automatisch auf Erhaltungsladung / Zusätzlich mehrfacher Schutz vor Überladung & Einzelschachtüberwachung für maximale Sicherheit
- Dank der Refresh Funktion können durch Lagerung oder Memory Effekt geschädigte Akkubatterien vor dem Laden "wiederbelebt" & vorgeladen werden, wodurch sich ihre Lebensdauer deutlich verlängert
- Durch die automatische Ladestromermittlung & microcontrollergesteuerte, modernste Ladetechnik kommt das Akkuladegerät komplett ohne Bedienelemente aus / Übersichtliche LED Anzeige für jeden Ladeschacht
- Lieferumfang: 1x Akkuladegerät Energy 16 Plus / Vielseitige Akku Lade- & Pflegestation für alle wichtigen Akkugrößen inkl. USB-Anschluss / Mit Kapazitätstester & Refresh-Funktion / Bedienungsanleitung
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Navigationsgeräte Akku, Tischladegerät, Tischladestation, aa akku ladegerät ansmann, d akku ladegerät, ladegeräte, batterie, stecker, volt, battery |
|  |  |
| |