Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom C520 WiMi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom C520
Snom C520
Artikel-Nr.:
     C3453-4356
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4260059582186
EAN/GTIN:
     4260059582186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon

Snom C520 WiMi

Das Snom C520 WiMi ist eine moderne und kostengünstige Konferenzlösung für Unternehmer und Unternehmen jeder Größe​

Das C520 ist dank seiner modernen DECT- und Bluetooth Technologie der perfekte Begleiter für ein gemeinschaftliches Arbeiten im Team. Das moderne Konferenztelefon verfügt über drei hochentwickelte Mikrofone. Ein Mikrofon ist zusammen mit dem leistungsfähigen Full-duplex Lautsprecher in der Basiseinheit verbaut. Zwei weitere, schnurlose, DECT Mikrofone können frei im Raum aufgestellt bzw. getragen werden.

Die Mikrofone des C520 verfügen über eine dynamische Rauschunterdrückung sowie adaptive Feedbackkontrolle für eine glasklare HD-Stimmübertragung auch bei vielen Personen oder großen Räumen. Um eine optimale Abdeckung gewährleisten zu können, synchronisieren sich die Mikrofone je nach Position im Raum in Echtzeit. Durch diese Technologie können sich die Nutzer im Raum völlig frei bewegen und müssen nicht einmal die Stimme heben– egal wie groß der Meetingraum ist.

Konnektivität ist heute einer der wichtigsten Faktoren zum effektiven Zusammenarbeiten. Daher verfügt das C520 über eine vielseitige Bluethooth-Schnittstelle, mit der sich Mobil- oder DECT-Telefone einfach koppeln und nutzen lassen. Das C520 Konferenzsystem lässt sich beliebig erweitern um auch größere Räume abdecken zu können. Dafür werden ganz einfach die zusätzliche Lautsprechereinheiten C52 drahtlos mit der Basiseinheit gekoppelt und die Reichweite der Lautsprecher und Mikrofone dadurch erheblich vergrößert.

Features

Full-Duplex Basislautsprecher

Mit Snom HD-Voice wird die Stimme durch den hochwertigen Lautsprecher und das eingebaute Mikrofon glasklar übertragen.

Bis zu 70 Stunden Standby

Die eingebauten Akkus der drahtlosen Mikrofone können bis zu 12 Stunden am Stück ununterbrochen in Betrieb sein. Dazu kommen bis zu 70 Stunden Standby-Zeit bis sie wieder geladen werden müssen.

Smart Conference

Mit modernem und smartem Design fügt sich das C520 problemlos in Ihren Arbeitsalltag ein. Zwei herausnehmbare DECT Mikrofone können völlig frei im Raum positioniert oder von einer Person getragen werden, um in jedem Raum und den Konferenzteilnehmern beste Ton- und Sprachqualität zu gewährleisten. Damit schnell und produktiv gearbeitet werden kann, werden die beiden Mikrofone direkt an der Basisstation in speziellen mit Magneten ausgestatteten Aussparungen geladen und sind so jederzeit einsatzbereit. Damit die Gesprächsteilnehmer in bester Qualität verstanden werden können, verfügt das Gerät außerdem über eine automatische Lautstärkeregelung und eine digitale Rauschunterdrückung.

Qualität von Snom

Snom entwickelt seit 20 Jahren hochwertige VoIP-Telefone mit höchsten Ansprüchen „made in Germany“. Wir überzeugen mit ausgereiften Systeme, Detailgenauigkeit und Lösungen, die elegant, praktisch und dabei kostengünstig bleiben.

Flexiblität

Unterstützt bis zu 3 SIP Identitäten mit multipler Anrufverwaltung. Mit Bluethooth und DECT Technologie können auch kompatible Geräte wie Smartphones angeschlossen werden

Snom HD Voice

Mit dem G.722 Breitband-Codec können Anrufe mit glasklarem HD-Sound geführt werden.

Drahtlose Erweiterungen

Das Snom C520 wächst mit Ihren Anforderungen! Selbst bei großen Konferenzräumen können bis zu drei zusätzlichen C52 Lautsprechereinheiten drahtlos mit der Basisstation verbunden werden und die Reichweite damit signifikant steigern.

Vorteile

  • 2 abnehmbare, drahtlose DECT-Mikrofone mit bis zu 50m Reichweite
  • Full-Duplex-Freisprechen
  • Breitband-Audiowiedergabe
  • Bluetoothverbindung zu zwei Endgeräten, wie Mobiltelefon oder Bluetooth-Headset
  • Stummschaltung am Telefon oder an den Mikrofonen
  • Mehrfarbige Status LEDs
  • Geeignet für Home-Office, kleine Unternehmen oder in verteilten Konferenzräumen
  • Drahtlos erweiterbar um drei C52-SP Freisprechgeräte(1)

Firmware

Features

  • 3 SIP-Identitäten/-konten
  • Anruflisten für verpasste, gewählte, und angenommene Anrufe für 200 Einträge
  • Internet Telefonbuch mit 200 Einträgen
  • Unterstützung mehrerer Sprachen
  • DTMF in/out-of-band und SIP INFO Signalisierung
  • Kompatibel mit allen großen IP-Telefonplattformen

Anruf-Features

  • Kurzwahl
  • Lokaler Wählplan
  • Anklopfen
  • Anrufabweisung (Sperrliste)
  • Halten
  • Rufumleitung
  • Server synchronisierte Anrufweiterleitung, Nicht-stören-Modus ("DND")
  • CLIP, CLIR
  • Telefonbasierte Konferenz mit 3 Teilnehmern

Einrichtung

  • Über Webbrowser konfigurierbar
  • Provisionierung:
  • PnP
  • Automatisches Laden der Einstellungen über HTTP/HTTPS/TFTP
  • Synchronisierung der Einstellungen in Intervallen oder wochentag-genau
  • DHCP Options 66, 159, 160
  • Snom Secure-Redirection-Service (Client-Zertifikat-basierter Umleitungsdienst)
  • Passwortgeschütze Konfigurationsdatei

Protokolle

  • SIP (RFC3261)
  • DHCP, (S)NTP
  • HTTP / HTTPS / TFTP
  • STUN
  • LDAP (Server-basiertes Telefonbuch)
  • XSI (Server-basiertes Telefonbuch)

Audio

  • Codecs:
    • G.711 A-law, µ-law
    • G.722 (Breitband)
    • G.726
    • G.729
  • Echounterdrückung
  • Komfortrauschen (CNG - Comfort noise generator)
  • Automatische Mikrofonverstärkung (AGC)

Benutzeroberfläche

  • Grafisches hintergrundbeleuchtetes Display (158 x 57 Bildpunkte)
  • Lokalisation (Sprache, Zeit, Wählton/Freizeichen)
  • 3 kontext-sensitive Tasten
  • Status LEDs (Anruf, Stumm, Bluetooth, etc.)
  • Mikrofon: Stummschalten am Telefon oder an den Mikrofonen
  • Lautstärketaste
  • Navigationstaste (Vierfachwippe), Bestätigungs- und Abbruchtasten
  • Menügesteuerte Benutzeroberfläche

Sicherheit

  • 802.1X Authentifizierung (autoprovisionierbar)
  • Transport layer security (TLS)
  • SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
  • HTTPS
  • Passwortgeschützte Nutzer- und Administrator-Weboberfläche
  • VLAN (IEEE 802.1Q)
  • LLDP-MED

Telefonmerkmale

  • Abmessungen (ca):
    • 269 x 282 x 59 mm (LxBxT)
  • Gewicht (ca.): Gerät 1,5 kg
  • Eingangsspannung: 12 V DC (SELV)
  • Ethernet-Anschluss: 10/100 MB
  • Stromversorgung: PoE oder mitgeliefertes Netzteil
  • PoE-Klasse 3
  • Bluetoothverbindung zu zwei Endgeräten
  • Bluetoothprotokolle:
    • HFP, HSP, A2DP, AVRCP
  • Umgebungsbedingungen:
    • Betriebstemperatur: -5°C bis 45°C
    • Nichtbetrieb: -5°C bis 60°C
    • Luftfeuchtigkeit: bis 95% (nicht kondensierend)
  • Im Lieferumganf enthalten:
    • Konferenztelefon
    • 2 drahtlose DECT-Mikrofone mit Akku
    • Netzteil
    • 2 Ethernetkabel
    • Kurzanleitung (QIG)
  • Farbe: Schwarz
  • Herstellergarantie: 2 Jahre
  • Produktnummer: 00004356

Konformität

  • CE-Kennzeichnung
  • Sicherheit IEC 60950

(1) Optionales Zubehör:

Produktnummer für optionales Zubehör:
00004357 C52-SP Freisprechgerät

Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.