| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0652-1-CR Herst.-Nr.: AT0652-1-CR EAN/GTIN: 0073228117553 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Tech2 Satinschwarz. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Medium, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: schwarz. Mit Stylus zum bedienen von Tablets und Smartphones. Farbe des Schaftes: Satin-Schwarz. 1 Kugelschreiber in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Schaftes: | Metall | Mine auswechselbar: | Ja | Farbe des Clips: | schwarz | dokumentenecht: | Ja | Herstellerprodukttyp: | Tech2 Satinschwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Stylus zum bedienen von Tablets und Smartphones | Typbezeichnung der Mine: | 8513 | Farbe des Schaftes: | Satin-Schwarz | Strichstärke: | Medium | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Tech2 Satinschwarz | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkttypbezeichnung: | Tech2 Satinschwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |