Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage "NIVEAU NORM", 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-714001
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     714001
EAN/GTIN:
     4010873633614
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Messbereich: 300 mm
Querschnitt: 50 mm x 22 mm
Magnet: Nein
Max. Fehlertoleranz Libelle: 0.5 mm/m = ±0.029°

Standard-Wasserwaage mit glatten Seitenflächen

•    aus Leichtmetall-Rechteckprofil, ab 1500 mm Länge mit extrem starken
      Wanddicken verarbeitet
•    mit je 1x Längs- und 1x Vertikal-Libelle
•    tonnenförmige Libellen mit patentiertem SOLID-Einbausystem,dauerhaft fest und
     mit dem Profil unveränderlich verbunden
•    Oberfläche stratosilber-eloxiert
•    Messgenauigkeit durch elektronische Justage und Endkontrolle
      eingestellt
•    Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m = 0,029 °, bei
      Umschlagmessung mindestens 0,75 mm/m = 0,043 °

Starkes Aluminiumprofil, stranggepresst und warm ausgehärtet


made in germany
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, vogel alu wasserwaage, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Wasserwaage "NIVEAU NORM", 300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.