Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Oberflächen-Rauheitsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-657120
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     657120
EAN/GTIN:
     4010873618291
Suchbegriffe:
Rauheitsmessgerät
Rauhigkeitsmessgerät
Rauhtiefenmessgerät
vogel rauheitsmessgerät
Ablseung: 0,01 µm / 1 inch
Messbereich Ra: 0,05 - 10 µm
Messbereich Rz: 0,1 - 50 µm
Taststrecke: 6 mm
Artikel Abmessung: 350 x 200 x 75 mm

• tragbares Rauheitsmessgerät zur Messung von Rz, Ra, Rq, Rt

• robustes Alu-Gehäuse, Ra, Rz, Rq, Rt Rauheits-Parameter in einem Messgerät
• große OLED-Anzeigefeld, mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung, “low-battery”-Anzeige
• Ein/Aus-Drucktaster, autom. Abschaltung nach 3 Min., mit Signalton (start-test-ready)
• Messbereich wählbar in µm / µinch, Parameter Ra (ISO und Rz DIN)
• min. Tastspitzenkrümmung bei Radius 10 µm±1 µm, Winkel 90°+5°/-10°
• verschiedene Anzeigewerte <112%, Fehleranzeige ±15%
• Kraftmessung: 0,016 N, Kraftmess-Anteil: 800 N/m
• Arbeitstemperatur -20°C ~ +40°C, rel. Luftfeuchte < 90%
• Taststrecke 6 mm, Tastgeschwindigkeit 1,0 mm/Sek., Sensor-Druck 0,5 N
• integrierter Sensorschutz, mit einfacher Kalibrierfunktion
• inkl. Rauheitsstandard-Platte Ra, Genauigkeit gem. ISO Klasse 3
• mit 3,7 V Li-Ion wiederaufladbarer Batterie, inkl. Ladeteil 9 V AC
• inkl. stabilem Tragekoffer und Bedienungsanleitung


made in china
Weitere Suchbegriffe: rauheitsmessgerät, Digital-Oberflächen-Rauheitsmessgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 798,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,28*
€ 1.042,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,54*
€ 1.012,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,61*
€ 981,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,58*
€ 966,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,81*
€ 950,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.