Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Rahmenrichtwaage DIN 877, 300 mm x 300 mm x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-360353
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     360353
EAN/GTIN:
     4010873963285
Suchbegriffe:
Rahmen-Wasserwaage
Rahmenwasserwaage
rahmenwasserwaage 300mm
rahmen wasserwaage
Abmessung: 300 mm x 300 mm x 40 mm
Empfindlichkeit: 0.1 mm

DIN 877

Für genaue Richt- und Justierarbeiten an horizontalen und vertikalen Flächen und Zylindern

•    Gehäuserahmen aus Spezial-Grauguss
•    mit Prisma und Fläche, fein geschliffen
•    Längslibelle justierbar und mit einer Querlibelle
•    mit Isoliergriffen

made in germany
Weitere Suchbegriffe: rahmenwasserwaage 0,1 mm/m, Kontroll-Rahmenrichtwaage DIN 877, 300 mm x 300 mm x 40 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 929,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,12*
€ 1.203,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,60*
€ 1.170,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,43*
€ 1.141,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,48*
€ 1.122,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,28*
€ 1.105,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.