Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Richtwaage DIN 877, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-360254
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     360254
EAN/GTIN:
     4010873962240
Suchbegriffe:
Richtwaage
vogel richtwaage
richtwaage 300mm
Länge: 300 mm
Empfindlichkeit: 0.1 mm

DIN 877

Für genaue Richt- und Justierarbeiten an Flächen und Zylindern

•    Gehäuserahmen aus Spezial-Grauguss
•    mit Prisma und Fläche, fein geschliffen
•    Längslibelle justierbar und mit einer Querlibelle
•    mit Isoliergriffen



made in germany
Weitere Suchbegriffe: Kontroll-Richtwaage DIN 877, 300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,61*
€ 421,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,86*
€ 412,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,66*
€ 387,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,03*
€ 377,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,76*
€ 357,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.