Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Digital-Höhenmess- und Anreißgerät, 1000 mm / 40 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-341305
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     341305
EAN/GTIN:
     4010873150098
Suchbegriffe:
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Höhenreißer
höhenmess- und anreißgerät
Messbereich 1000 mm / 40 inch, Ablesung 0,02 mm, max. Fehlertoleranz 0,07 mm,
Wiederholgenauigkeit 0,02 mm, Führungsstange 50 x 16 mm, Standfußgröße 250 x 150 x 73 mm
• Mit „ABSOLUT“-System
• Mit Datenausgang, Top-Modell
• Führungssäule aus rostfreiem Stahl, mit Feineinstellung
• LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung
• Ein-/Aus-Schalter, Null-Stellung an jeder Position möglich
• Ablesung mm/inch umschaltbar
• Toleranz-Einstellung, Hold-Funktion
• Messwertvoreinstellung (± Preset), Messrichtung umschaltbar
• Hartmetall-Anreißspitze, auswechselbar
• Standfuß aus Spezialguss, lackiert
• Inkl. 1x 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 90112), mit Bedienungsanleitung
• (Andere Größen auf Anfrage lieferbar: 500, 800, 1500 und 2000 mm)

Optionen
• Datenübertragung via Kabel, Art.-Nr.: 209001
• HM-Anreißspitze
0 – 300 mm (Art.-Nr.: 341301-1)
0 – 500, 0 – 600 mm (Art.-Nr.: 341302-1)
0 – 800, 0 – 1000, 0 – 1500, 0 – 2000 mm (Art.-Nr.: 341304-1)
• Messuhrhalter
0 – 300 mm (Art.-Nr.: 341301-3)
0 – 500, 0 – 600 mm (Art.-Nr.: 341302-3)
0 – 800, 0 – 1000, 0 – 1500, 0 – 2000 mm (Art.-Nr.: 341304-3)
Weitere Suchbegriffe: Elektr. Digital-Höhenmess- und Anreißgerät, 1000 mm / 40 inch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 615,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,57*
€ 843,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,96*
€ 821,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,25*
€ 773,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,00*
€ 758,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,04*
€ 731,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.