Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Neigungsmessgerät, IP65, 4 x 90° (0-360°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-320016
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     320016
EAN/GTIN:
     4010873020636
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Gefälle-Wasserwaage
Magnetisch: Ja
Messbereich: 4 x 90° (0-360°)
Ablesung: 0.05°
Max. Fehlertoleranz: 0 + 90° <0.05° / rest < 0.1°
Abmessung: 150 mm x 35 mm x 59,5 mm

Wasser- u. kühlmitteldicht gem. DIN 40050 / IEC 60529
Ideales Gerät zum präzisen Ausnivellieren und zur Messung von Ebenheit und Rechtwinkligkeit, für viele Bereiche einsetzbar

•    robustes Gehäuse mit Aluminium-V-Prisma an Ober- und Unterseite
•    große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 9 mm
•    mit Sound und Hintergrundbeleuchtung
•    autom. Display-Umschaltung bei Drehung um 180°
•    mit HOLD-Funktion, mit leichter Kalibrierfunktion, mit ABS-System
•    On/Off- und Null-Drucktaste, Null-Stellung an jeder Position
•    inkl. 2x 1,5 V Batterie (Typ AAA, Art.-Nr.: 60 9283), mit Bedienungsanleitung

made in china
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.