Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, geschirmt, werkzeuglos, silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, geschirmt, werkzeuglos, silberfarben
ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, geschirmt, werkzeuglos, silberfarben
ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, geschirmt, werkzeuglos, silberfarben
ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, geschirmt, werkzeuglos, silberfarben
ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, geschirmt, werkzeuglos, silberfarben
ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, geschirmt, werkzeuglos, silberfarben
Artikel-Nr.:
     C3444-26.11.0358
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.11.0358
EAN/GTIN:
     7611990173389
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel

ROLINE Keystone in geschirmter Kat.6 Qualität für den Einsatz in Gigabit Ethernet Netzwerken

  • Anschluss der Kabel an die Keystones erfolgt werkzeuglos - die Kabeladern werden einfach in die Führungen gelegt, das Modul wird geschlosssen und zusammengedrückt - fertig ist der Anschluss
  • Keystones mit aufgedruckter Farbcodierung gemäß EIA / TIA 568
  • Die Keystone-Module können in einen 19"-Modulträger (26.11.0360 in schwarz oder 26.11.0359 in lichtgrau) mit Erdungsanschluss eingeklinkt werden. Oder sie werden zusammen mit einer Modulaufnahme 25.16.8579 zur Anschlussdose.
  • Die ROLINE Kat.6/Class E 19"-Keystones genügen den übertragungstechnischen Eigenschaften eines Kat.6/Class E Links
  • Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
ROLINE S/FTP Kat.6/Class E Massivdraht Installationskabel (Best.-Nr.- 21.15.0889), ROLINE Kat.6/Class E Anschlussdosen, geschirmt, (Best.-Nr. 25.16.8492), ROLINE Kat.6/Class E 19"-Keystone-Patchpanel (Best.-Nr. 26.11.0360/.0359 und 26.11.0358), und ROLINE S/FTP

mit RJ45 Stecker (Best.-Nr. 21.15.0835)
Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
RJ45 Keystone Jack
Farbe:
silberfarben
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Anzahl Ports:
24
Anschluss Verlegekabel:
Krone LSAplus
Belegung:
EIA/TIA 568A & 568B
modularer Aufbau:
ja
Steckrichtung:
gerade
Höhe:
21 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
38 mm
Gewicht:
21 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.023 kg
Bruttogewicht:
0,023
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.56
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, modulare patchpanel, geschirmt, NetzwerkAnschluss, networking, Cat6, SteckverbinderZubehör, Steckverbinder, RJ45, Kat.6, Keystone, Connectors
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
26.11.0359
ab € 15,32*
Zubehör
ROLINE
26.11.0360
ab € 15,56*
Zubehör
ROLINE
25.16.8579
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.