Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kat.5e (Class D) Keystone, RJ-45, ungeschirmt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Kat.5e (Class D) Keystone, RJ-45, ungeschirmt, schwarz
ROLINE Kat.5e (Class D) Keystone, RJ-45, ungeschirmt, schwarz
ROLINE Kat.5e (Class D) Keystone, RJ-45, ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-26.11.0342
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.11.0342
EAN/GTIN:
     7611990170531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e

RJ-45-Keystone für 19"-Patchpanel mit Keystone-Modul-Technik in bewährter ROLINE-Qualität!

  • Das System besteht aus einem Patchpanel (Modulträger) und diesen - ungeschirmten - Keystones (Modulen)
  • Anschluss der Kabel an die Keystones über LSA-Anschlusstechnik
  • Keystones mit aufgedruckter Farbcodierung gemäß EIA / TIA 568
  • Die ROLINE Kat.5e 19"-Keystone-Patchpanel genügen den übertragungstechnischen Eigenschaften eines Kat. 5e / Class D Links
  • Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:ROLINE Installationskabel Massivdraht Kat. 5e UTP (Best.-Nr.- 21.15.0511), ROLINE Unterputz-Anschlussdosen Kat. 5e UTP (Best.-Nr. 25.16.8506), ROLINE Kat.5e 19"-Keystone-Patchpanel (Best.-Nr. 26.11.0342/.0343), und ROLINE Patchkabel Kat.5e UTP (Best.-Nr. 21.15.0505). Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse D im Channel von 100m gemessen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
RJ45 Keystone Jack
Farbe:
schwarz
Schirmungstyp:
ungeschirmt
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Schranksystem:
19"-Technik
Anzahl Ports:
1
Anschluss Verlegekabel:
Krone LSAplus
Belegung:
EIA/TIA 568A & 568B
modularer Aufbau:
ja
Steckrichtung:
gerade
Höhe:
23 mm
Breite:
16.3 mm
Tiefe:
31 mm
Gewicht:
7.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Paketgewicht:
0.008 kg
Bruttogewicht:
0,008
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.56
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, roline patchpanel, 45, Cat5e, RJ, NetzwerkAnschluss, Keystone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
25.16.8579
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.