Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Industrie Mini Konverter,10/100T-100SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Industrie Mini Konverter,10/100T-100SC
ROLINE Industrie Mini Konverter,10/100T-100SC
ROLINE Industrie Mini Konverter,10/100T-100SC
Artikel-Nr.:
     337-21.13.1147
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1147
EAN/GTIN:
     7611990197026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter

Netzwerk-Konverter für den Einsatz in Industrieumgebungen

  • Full Wire Speed Umwandlung des Fast Ethernet Signals
  • Auto-Negotiation 10/100Mbps oder feste Einstellung am Kupferport
  • Auto MDI/MDI-X
  • Link Fault Pass Through Funktion
  • Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten
  • Transparente Umwandlung der 802.1Q VLAN Pakete
  • geringer Strombedarf
  • DIN Hutschienenmontage
  • Betriebsspannung: +5,5 bis +50VDC: 2,6W (max.)
  • Betriebstemperaturbereich: - 20 °C - +70 °C
  • Eingang DC über Klemmenblock oder DC-Hohlstecker
  • Als passendes Netzteil empfehlen wir das Hutschienen-Netzteil NDR-75-24 (21.13.1311)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Konverter
Produkttyp:
Medienkonverter
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
56 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
49 mm
Gewicht:
151.2 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.222 kg
Bruttogewicht:
0,222
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.09
Weitere Suchbegriffe: LAN, Konverter, FastEthernetConverter, Transceiver, Industrie, Industrial networking, IndustrialNetworking, EthernetConverter, Fast Ethernet, Netzwerkkonverter, Hutschienenhalter, Twisted Pair, Ethernet, hutschienenmontage, Netzwerk, industrialethernet, LWL, dinrail
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,09*
€ 152,49*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,65*
€ 155,96*
5 Tage
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 155,44*
€ 160,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 157,67*
€ 163,14*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 292,59*
€ 298,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.