Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Industrie Konverter 1000T - 1000SX/LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Industrie Konverter 1000T - 1000SX/LC
ROLINE Industrie Konverter 1000T - 1000SX/LC
ROLINE Industrie Konverter 1000T - 1000SX/LC
ROLINE Industrie Konverter 1000T - 1000SX/LC
ROLINE Industrie Konverter 1000T - 1000SX/LC
ROLINE Industrie Konverter 1000T - 1000SX/LC
ROLINE Industrie Konverter 1000T - 1000SX/LC
Artikel-Nr.:
     C3444-21.13.1144
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1144
EAN/GTIN:
     7611990176670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter

Netzwerk-Konverter für den Einsatz in Industrieumgebungen

  • Full Wire Speed Umwandlung des Gigabit Ethernet Signals
  • Auto MDI/MDI-X
  • Link Fault Pass Through Funktion (Fehlererkennung am entfernten Ende)
  • Transparente Umwandlung der 802.1Q VLAN Pakete
  • Geringer Strombedarf
  • DIN Hutschienenmontage
  • Betriebsspannung: +7 bis +30VDC
  • Betriebstemperaturbereich: - 20 °C - +70 °C
  • Stromanschluss über Schraubklemmenblock oder DC-Hohlstecker
  • Als passendes Netzteil empfehlen wir das Hutschienen-Netzteil NDR-75-24 (21.13.1311)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Konverter
Produkttyp:
Medienkonverter
Farbe:
schwarz
RJ-45 Port (Mbit/s):
1000
Fiber Port (Mbit/s):
1000
Anzahl Ports RJ-45:
1
Anzahl Ports Fiber LC:
1
Faser:
Multimode
Ethernet Fiber Standard:
1000Base-SX
Max. Reichweite Faser 50 µm:
500 m
Max. Reichweite Faser 62,5 µm:
220 m
managebar:
nein
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
95 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
82 mm
Gewicht:
279.55 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.346 kg
Bruttogewicht:
0,346
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.09
Weitere Suchbegriffe: LAN, FastEthernetConverter, Transceiver, Industrie, IndustrialNetworking, Industrial, EthernetConverter, Netzwerkkonverter, Hutschienenhalter, Converter, Ethernetkonverter, Twisted Pair, hutschienenmontage, Netzwerk, industrialethernet, LWL, Gigabit, dinrail
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,60*
€ 272,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,87*
€ 267,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,11*
€ 259,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.14.3502
ab € 54,79*
Zubehör
ROLINE
21.14.3500
ab € 27,71*
Zubehör
ROLINE
21.14.3501
ab € 36,51*
Zubehör
ROLINE
21.14.3499
ab € 39,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.