Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Industrie Konverter, 10G Ethernet Multirate Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Industrie Konverter, 10G Ethernet Multirate Konverter
ROLINE Industrie Konverter, 10G Ethernet Multirate Konverter
ROLINE Industrie Konverter, 10G Ethernet Multirate Konverter
Artikel-Nr.:
     C3444-21.13.1133
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1133
EAN/GTIN:
     7630049628922
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
roline medienkonverter
medienkonverter

10G Ethernet Konverter für den Einsatz in Industrieumgebungen

  • Der Konverter unterstützt Multirate-Medien-Konvertierung bei folgenden Übertragungsraten: 10G, 5G, 2,5G, 1G
  • Unterstützt Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDI-X
  • Transparente Umwandlung jedweder Paket-Typen, auch unabhängig von der Paketgröße
  • Bietet Link Fault Pass-Through (LFPT) Funktion
  • TP-Port: RJ45; LWL-Port: SFP oder SFP+
  • LED-Anzeige für Power, Aktivität, Bandbreite
  • Stromeingang 5V DC 1,5A bei einem Strombedarf von max. 3,8 W
  • Betriebstemperaturbereich: 0 °C - +50 °C
  • Abmessungen: 75 x 102 x 22,2 mm (B x T x H)

LFPT Funktion:
Regel 1: Der LWL-Port wird zum Verbindungsabbau gezwungen, wenn der Kupferanschluss ausgefallen ist.
Regel 2: Ist der Link am LWL-Port ausgefallen, wird der Link am Kupfer-Port zum Verbindungsabbau gezwungen (wenn der DIP SW auf ON steht).

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Konverter
Produkttyp:
Medienkonverter
Farbe:
schwarz
RJ-45 Port (Mbit/s):
10000
Fiber Port (Mbit/s):
10000
Anzahl Ports RJ-45:
1
Anzahl Ports Fiber LC:
1
managebar:
nein
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
22.2 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
102 mm
Gewicht:
279.55 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.4 kg
Bruttogewicht:
0,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
NEW.0
Weitere Suchbegriffe: Industrie, Industrial, Netzwerk, Converter, EthernetConverter, Netzwerkkonverter, industrialethernet, dinrail, LWL, Transceiver, brandneu, Hutschienenhalter, hutschienenmontage, Ethernetkonverter, FastEthernetConverter, neuheiten, LAN, brandnew, Gigabit, IndustrialNetworking, Twisted Pair
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,78*
€ 262,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,90*
€ 253,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.14.3497
ab € 75,55*
Zubehör
ROLINE
21.14.3498
ab € 149,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.