Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USV 19''Rail Kit 1HE 50-90 cm variable Tiefe, 1-3 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USV 19''Rail Kit 1HE 50-90 cm variable Tiefe, 1-3 HE
ROLINE USV 19''Rail Kit 1HE 50-90 cm variable Tiefe, 1-3 HE
ROLINE USV 19''Rail Kit 1HE 50-90 cm variable Tiefe, 1-3 HE
Artikel-Nr.:
     C3444-19.40.2187
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.40.2187
EAN/GTIN:
     7611990130627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USV Management System
USV-Rackmontagesatz
usv management system

19 Zoll Montageadapter für ROLINE USVs

  • ROLINE USV 19'' Rail Kit 1 HE 50-90 cm
  • Tragkraft 80Kg
  • Abmessungen 61 x 46 x 501 mm
  • für 1-3 HE verwendbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
USV-Zubehör
Produkttyp:
Montageadapter
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
ROLINE USV RM 19" Rail Kit
Passend zu USV:
ProSecure II 1HE
Bauform:
Rail Kit
Einsatzzweck:
Rackmount für ROLINE ProSecure II 1 HE
Höhe:
61 mm
Breite:
46 mm
Tiefe:
501 mm
Gewicht:
2120.5 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Paketgewicht:
2.185 kg
Bruttogewicht:
2,185
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.06
Weitere Suchbegriffe: ProSecureII, Stromversorgung, RM, accessories, UPS, USV, USV Zubehör, Rail Kit, Spannungsschutz, Rackmount Kit, Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.40.2165
ab € 44,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.