Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LineSecure III 3000R - Line Interaktive USV, 19" Rackversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LineSecure III 3000R - Line Interaktive USV, 19" Rackversion
ROLINE LineSecure III 3000R - Line Interaktive USV, 19" Rackversion
ROLINE LineSecure III 3000R - Line Interaktive USV, 19" Rackversion
ROLINE LineSecure III 3000R - Line Interaktive USV, 19" Rackversion
ROLINE LineSecure III 3000R - Line Interaktive USV, 19" Rackversion
Artikel-Nr.:
     C3444-19.40.1129
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.40.1129
EAN/GTIN:
     7630049628038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Die ROLINE USV Serie LineSecure arbeitet in line-interaktiver Technik und wird überall dort eingesetzt, wo eine vernünftige Absicherung gewährleistet werden soll.

Die LineSecure III USV-Serie mit intelligentem Design und reinem Sinusausgang für angeschlossene Anwendungen ist die beste Wahl für Büro-, SOHO- und Heimanwendungen. Sie bietet einen hochwertigen reinen Sinus-Ausgang für angeschlossene kritische Geräte. Zusätzlich mit einem AVR (Automatic Voltage Regulator) ausgestattet, der schwankende Spannungen wie Über- und Unterspannungen sowie andere Spannungsprobleme stabilisiert und eine stabile Ausgangsspannung für die wichtigsten Geräte liefert. Die LS III-Serie ist mit einer farbigen LCD-Anzeige ausgestattet, die den USV-Status anzeigt und die Benutzerfreundlichkeit erhöht. Die LS III-Serie bietet Stromschutz, einschließlich Überlast-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz. Über den USB-Anschluss ermöglicht sie die Überwachung des USV-Status, die Planung von USV-Ereignissen und die sofortige Benachrichtigung über ein Computersystem oder ein tragbares Gerät. Weiterhin einen Steckplatz für eine SNMP/Web-Karte.

In Bereichen mit starken Spannungsschwankungen regelt die USV über die Buck und Boost Regelung die Differenzen der Eingangs- zur Sollspannung aus. Das Batteriemanagement überwacht die Batterien der USV und lädt diese nur wenn erforderlich; das führt zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Batterien um bis zu 50%.

  • RS232 Schnittstelle
  • USB Schnittstelle
  • Betriebsanzeige über LCD Panel
  • Batteriemanagement
  • Automatische Spannungsregulierung
  • Tel/Modem-Schutz
  • SNMP/WEB über optionalen LAN-Adapter
  • Sinus-Ausgang
Ersatzbatterien

4 x 19491207 Spezialbatterie für USV 12V 07Ah

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Line Interactive, Rackmount
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
USV, Software, Kabelsatz (19" Rail Kit nicht im Lieferumf...
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VI-SS-333
USV Technologie:
Line Interactive
Leistungsklasse:
2000 ... 3000 VA
Leistung (VA/W):
3000 / 2400
Wirkungsgrad:
95 %
Überbrückungszeit:
3 min
Stützzeit bei Voll/Halblast:
3 / 6 min
Abmessungen (HxBxT):
84 x 483 x 430
Bauform:
Rackmount
Spannung (Eingang):
230V +- 10%
Spannung (Ausgang):
230V
Frequenz:
50Hz
Anschlussart (Eingang):
Kaltgeräte IEC320 C14
Ausgänge:
8
Anschlussart (Ausgang):
8 x Kaltgeräte IEC320 C13
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten:
0
Laufzeiterweiterungseinheit:
--
Slots für Adapter:
1
Einschubslot für Adapterkarte:
1
Geräuschpegel:
40dBA
Schnittstellen:
USB, RS232
RS-232 Schnittstelle:
ja
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
nein
Bypass:
nein
Zusätzlicher Überspannungschutz:
Telefon/Fax
Betriebsanzeige:
Display
Betriebsanzeige LED:
--
Betriebsanzeige Display:
LCD
inkl. Management Software OS:
Windows
Interne Kühlung:
Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur:
0-40°C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
84 mm
Breite:
428 mm
Tiefe:
562 mm
Gewicht:
28.2 kg
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
600 mm
Paketgewicht:
30 kg
Bruttogewicht:
30
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.05
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, roline ups, ups, 19Zoll, lineinteraktive, Stromversorgung, LineInteraktiv, 19 Zoll, Spannungsschutz, Rackmount, lineinteractive, LineSecure, 19-Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,92*
€ 735,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,92*
€ 725,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,41*
€ 709,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,50*
€ 681,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,21*
€ 653,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.40.2021
ab € 194,96*
Zubehör
ROLINE
19.40.2177
ab € 94,05*
Zubehör
ROLINE
19.40.2187
ab € 66,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.