Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kopierpapier A4, 80g, 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Kopierpapier A4, 80g, 500 Blatt
ROLINE Kopierpapier A4, 80g, 500 Blatt
ROLINE Kopierpapier A4, 80g, 500 Blatt
ROLINE Kopierpapier A4, 80g, 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     C3444-16.06.1125
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     16061125
EAN/GTIN:
     4004070355769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Jetzt das spezielle ROLINE Multifunktionspapier aus dem Hause SECOMP bestellen: Limitierte Auflage - nur solange Vorrat reicht!

Hochweisses Multifunktionsspapier DIN A4 mit herausragenden Eigenschaften auf allen Kopierern und Laserdruckern!

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Papier, Folien
Produkttyp:
Multifunktionspapier
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
500 Blatt
Papierformat:
DIN A4 = 210 mm x 297 mm
Inhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/m²
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
2.472 kg
Bruttogewicht:
2,472
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.