Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 2,5-Gigabit-Ethernet Low Profile PCIe Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 2,5-Gigabit-Ethernet Low Profile PCIe Adapter
ROLINE 2,5-Gigabit-Ethernet Low Profile PCIe Adapter
ROLINE 2,5-Gigabit-Ethernet Low Profile PCIe Adapter
ROLINE 2,5-Gigabit-Ethernet Low Profile PCIe Adapter
Artikel-Nr.:
     C3444-15.06.2146
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     15.06.2146
EAN/GTIN:
     7630049628472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte

Erweitern Sie Ihren PC um eine Anschlussmöglichkeit an ein 2,5-Gigabit-Ethernet Netzwerk!

  • 2,5G-Base-T Controller
  • Unterstützt PCIe und Low-Profile-PCIe Formfaktor (Low Profile PCIe Slotblech im Lieferumfang)
  • Kompatibel mit 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T und 2500BASE-T 802.3
  • Entspricht der Spezifikation PCI Express Gen 2 Version 3.1
  • Anschluss: RJ45 zum Anschluss an 2,5-Gigabit-Ethernet
  • Zwei LEDs: 2,5-Gigabit und LNK/ACT
  • Unterstützt IEEE 802.3u Auto-Negotiation und Halb-Duplex bei 10Base-T und 100Base-TX
  • Automatische Korrektur der Polarität
  • Netzwerk Proxy ARP
  • PXE Unterstützung
  • Error Correcting Memory (ECC) im Paketpuffer
  • Unterstützt Jumbo Frames 9K
  • Unterstützt Wake-on-LAN
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Schnittstellenkarten
Produkttyp:
PCI-Express-Adapterkarte
Farbe:
mehrfarbig
Lieferumfang:
Adapter, Low Profile PCIe Slotblech, Bedienungsanleitung
Bus-System:
PCI Express
Datentransfer-Rate:
2,5 Gigabit Ethernet
Betriebssysteme:
Windows 10 / 8.1/ 8 / 7 / 10
Bauhöhe:
Full Profile
Installationsanleitung / Handbuch:
ja
Gewicht:
43.2 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.18 kg
Bruttogewicht:
0,18
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.02
Weitere Suchbegriffe: HostAdapter, PCIe, Schnittstellenkarte, I/OKarte, USB3.1, SuperSpeed+, SuperSpeed
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.