Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 4K HDMI Matrix Switch, 4 x 2, mit Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 4K HDMI Matrix Switch, 4 x 2, mit Fernbedienung
ROLINE 4K HDMI Matrix Switch, 4 x 2, mit Fernbedienung
ROLINE 4K HDMI Matrix Switch, 4 x 2, mit Fernbedienung
ROLINE 4K HDMI Matrix Switch, 4 x 2, mit Fernbedienung
ROLINE 4K HDMI Matrix Switch, 4 x 2, mit Fernbedienung
ROLINE 4K HDMI Matrix Switch, 4 x 2, mit Fernbedienung
ROLINE 4K HDMI Matrix Switch, 4 x 2, mit Fernbedienung
ROLINE 4K HDMI Matrix Switch, 4 x 2, mit Fernbedienung
ROLINE 4K HDMI Matrix Switch, 4 x 2, mit Fernbedienung
ROLINE 4K HDMI Matrix Switch, 4 x 2, mit Fernbedienung
ROLINE 4K HDMI Matrix Switch, 4 x 2, mit Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3579
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3579
EAN/GTIN:
     7630049617537
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Buchse
Cinch Switch
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox

Video-Inhalte aus vier angeschlossenen HDMI Quellen können beliebig auf zwei HDMI Geräte ausgegeben werden.

  • Vier Video-Eingänge (PCs, DVD-Player, Sat-Receiver, Blu-Ray-Player o.Ä.) werden auf zwei Video-Ausgänge (Monitore, TVs oder Projektoren) geswitcht bzw. gesplittet
  • Die Installation ist einfach - keine Software, nur Kabel anschliessen
  • Audio-Ausgänge: 1x Toslink/SPDIF, 1x Stereo-Cinch
  • Unterstützt Ultra HD 4K@60Hz
  • Max. Auflösung (nominell): 3840 x 2160 @60Hz
  • Unterstützt auch 480i, 480p, 720i, 720p,1080i und 1080p
  • HDCP-kompatibel
  • Unterstützt Blu-ray, UHD-Blu-ray, Satelliten-Receiver, Spielekonsolen, PCs usw.
  • Unterstützte digitale Audio-Formate: DTS-HD / Dolby-TrueHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-Digital
  • Umschalten zwischen den Eingabegeräten per IR Fernbedienung oder direkt über Taster am Switch
  • Schwarzes Metallgehäuse
  • Lieferumfang: HDMI Switch, Netzteil, Fernbedienung (mit Batterie CR2025), Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Matrix-Switch 4K
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
HDMI-Matrix-Switch, Netzteil, Fernbedienung (mit Batterie...
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
4
Ausgänge:
2
Eingänge Video:
4x HDMI A Buchse
Ausgang Video:
2x HDMI A Buchse
Video-Bandbreite:
340 MHz
Max. Auflösung (nom.):
3840x2160@60Hz (4K2K)
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Abmessungen (HxBxT):
32x270x111 mm
Leistung Netzteil:
5V DC, 2A
Technische Besonderheiten:
Umschaltung per Fernbedienung oder Druckknopf am Gerät
Höhe:
32 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
111 mm
Gewicht:
760.6 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
1.011 kg
Bruttogewicht:
1,011
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.15
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Toslink Switch, hdmi switch 4x2, cinch buchse, hdmi switch 2 ausgänge, Matrix, Videoselector, Umschalter, grafikumschalter, Splitter, Switcher, Videoswitch, GrafikSwitches, monitorswitch, Switch, selektor, videoswitch, Videoswitcher, Videosplitter, Videoselektor, HDMI, Video
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 94,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.