Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Filter Ferrit-6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Filter Ferrit-6,5
ROLINE Filter Ferrit-6,5
ROLINE Filter Ferrit-6,5
Artikel-Nr.:
     C3444-11.05.1006
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.05.1006
EAN/GTIN:
     7611990110414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Klappferrit
klappferrit

Filter-Ferrit zur Entstörung von Datenleitungen

  • Zur Entstörung von Datenleitungen
  • Für PC und Peripherie
  • Einfache nachträgliche Montage
  • Geteilte Rohrkerne
  • Nylon-Clip-Gehäuse
  • Vor Beschädigung geschützt
  • Gehäuse klemmt sich auf dem Kabel fest
  • Universelle Anwendung
  • Gehäuse aus UL 94-V-O
  • Nicht mehr als 10 cm vom Stecker entfernt montieren
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Ferrit
Farbe:
weiß
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Innendurchmesser 6,5 mm
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
19 x 19,5 x 32 mm
Material:
Gehäuse UL 94-V-O
Technische Besonderheiten:
125Ohm/25Mhz 275Ohm/100MHz
Höhe:
19 mm
Breite:
19.5 mm
Tiefe:
32 mm
Gewicht:
30.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.035 kg
Bruttogewicht:
0,035
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.53
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Filter, Kabel, KabelFerrite, Konverter, Ferrite
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.