Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZIPRT3017405 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZIPRT3017405 Druckeretikett Weiß
Zebra ZIPRT3017405 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-ZIPRT3017405
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZIPRT3017405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
2450 g
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
152 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
1000 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
1000 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.