Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra XSlate L10 Intel® Core™ i5 128 GB 25,6 cm (10.1") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra XSlate L10 Intel® Core™ i5 128 GB 25,6 cm (10.1") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Zebra XSlate L10 Intel® Core™ i5 128 GB 25,6 cm (10.1") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-RTL10C0-0A11X0X
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RTL10C0-0A11X0X
EAN/GTIN:
     5715063052891
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Industrie Tablet
Weitere Informationen:
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
Windows Hello:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Grafikkarte-Familie:
Intel
Grafikkarte:
Iris Xe Graphics
Warentarifnummer (HS):
84713000
Betriebstemperatur:
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
3 - 95 %
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
SSD
Kompatible Speicherkarten:
MicroSDXC
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessor:
i5-1135G7
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
4.2 GHz
TDP-down Frequenz konfigurierbar:
0.9 GHz
Speicherkapazität:
8 GB
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Helligkeit:
1000 cd/m²
HD-Typ:
WUXGA
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Mikrofonanzahl:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Breite:
280.8 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
195.2 mm
Gewicht:
1300 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Plattform:
Windows
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Tablet PC
Gehäusematerial:
Magnesium
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.393,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.553,40*
€ 3.038,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.534,34*
€ 3.015,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.467,20*
€ 2.935,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.426,59*
€ 2.887,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.393,61*
€ 2.848,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,40*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,31*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.