Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra KYB-ET8X-2IN1-ES1-01 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY Spanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra KYB-ET8X-2IN1-ES1-01 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY Spanisch
Zebra KYB-ET8X-2IN1-ES1-01 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY Spanisch
Zebra KYB-ET8X-2IN1-ES1-01 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY Spanisch
Zebra KYB-ET8X-2IN1-ES1-01 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY Spanisch
Artikel-Nr.:
     C3383-KYB-ET8X-2IN1-ES1-01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     KYB-ET8X-2IN1-ES1-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Keyboard
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Zebra
Kompatibilität:
ET80, ET85
Produktfarbe:
Schwarz
Abdeckung:
Ja
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Übertragungstechnik:
Andocken
Energiequelle:
Dock
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Spanisch
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur - Tastenanzahl:
82
Kurzbefehle:
Ja
Programmierbare Schnelltasten:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 521,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,29*
€ 746,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,79*
€ 705,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,77*
€ 678,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,61*
€ 649,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,75*
€ 620,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.