Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET80 256 GB 30,5 cm (12") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ET80 256 GB 30,5 cm (12") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Zebra ET80 256 GB 30,5 cm (12") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-ET80A-0P5A2-CF0
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET80A-0P5A2-CF0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerabdruckscanner
Fingerprint Scanner
Fingerprintreader
USB-Fingerabdruckscanner
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
5180 mAh
Batteriekapazität:
39.8 Wh
Akku-/Batteriespannung:
7.7 V
Akkuladezeit:
2 h
WLAN basierte Ortung:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Windows Hello:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Grafikkarte-Familie:
Intel
Grafikkarte:
Iris Xe Graphics
Warentarifnummer (HS):
84713000
Betriebstemperatur:
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
SSD Schnittstelle:
PCI Express
Passwortschutz:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessor:
i5-1130G7
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz:
4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
TDP-down Frequenz konfigurierbar:
0.8 GHz
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4266 MHz
Bildschirmdiagonale:
12 "
Display-Auflösung:
2160 x 1440 Pixel
Helligkeit:
800 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
Quad HD
Natives Seitenverhältnis:
3:2
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Mikrofonanzahl:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Breite:
308 mm
Tiefe:
225 mm
Höhe:
16 mm
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Plattform:
Windows
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Tablet PC
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Zertifizierung:
EPEAT, Energy Star, EU CoC
Robustes Design:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.016,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.440,17*
€ 4.093,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.333,76*
€ 3.967,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.159,38*
€ 3.759,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.033,67*
€ 3.610,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.016,70*
€ 3.589,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.