Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET60 128 GB 25,6 cm (10.1") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ET60 128 GB 25,6 cm (10.1") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Zebra ET60 128 GB 25,6 cm (10.1") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Zebra ET60 128 GB 25,6 cm (10.1") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-ET60AW-0SQAGN00A0-A6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET60AW-0SQAGN00A0-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Weitere Informationen:
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Magnetometer:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
16 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Betriebstemperatur:
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Tropfdicht:
150 cm
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
Flash
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
2000 GB
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Prozessor-Taktfrequenz:
2.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
8 GB
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Helligkeit:
1000 cd/m²
Display Glasart:
Gorilla Glass
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
WUXGA
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Mikrofonanzahl:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Breite:
275 mm
Tiefe:
199 mm
Höhe:
18.3 mm
Gewicht:
1074 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66
Robustes Design:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.385,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.517,23*
€ 1.805,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.504,76*
€ 1.790,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,29*
€ 1.737,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.428,35*
€ 1.699,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,57*
€ 1.648,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,26*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,32*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.